- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ステンレスチェーン 8mmのおすすめ人気ランキング
ステンレスチェーン 8mmのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新262件の「ステンレスチェーン 8mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス チェーン 切り売り」、「錆び ない チェーン」、「ステンレス チェーン 5mm」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
エスコ品番
EA980SG-20
質量(kg)
2.34
内径(Φmm)
縦12.7、横28
使用荷重(kg)
1080
チェーン線径(Φmm)
8.0
1個
¥10,800
税込¥11,880
当日出荷
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)
650
全長(m)
2
仕様
溶接あり
エスコ品番
EA980SA-702
材質
SUS304
線径(Φmm)
8
仕上
研磨仕上
チェーン内寸(mm)
38.0×12.0
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
SUS304。錆び難い。強い。
国産品のSUS304ステンレス製のチェーン(鎖)で、錆びにくく、耐久性に優れています。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りに最適
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質
ステンレスSUS304
表面処理
研磨
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)
30
表面処理
電気メッキ
チェーン長(m)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
チェインの両端に溶接リングをつけました。南京錠と組み合わせて防犯にお使い下さい。
用途侵入を防ぐ。工具を保管
材質
ステンレス
線径(Φmm)
8.0
使用荷重(kg)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)
650
全長(m)
10
仕様
溶接あり
エスコ品番
EA980SA-710
材質
SUS304
線径(Φmm)
8
仕上
研磨仕上
チェーン内寸(mm)
38.0×12.0
1個
¥43,800
税込¥48,180
8日以内出荷
表面処理
デンキメッキ
チェーン長(m)
30
エスコ品番
EA980SG-30
質量(kg)
4.05
内径(Φmm)
縦14、横31.2
使用荷重(kg)
1687
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
トラスコ品番
849-0233
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法d(mm)
8
寸法W(mm)
11
寸法P(mm)
35
1個
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
安全率5倍以上の強靱なチェーンです。
標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。
材質
特殊合金鋼
仕上
防錆処理
切断済みチェーンですので、すぐにご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。