ステンレスパイプ ジョイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
393件の「ステンレスパイプ ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスパイプ 金具」、「t字 ジョイント パイプ」、「ステンレスパイプ用エルボ」などの商品も取り扱っております。
材質 SUS304 仕様 ミラー研磨仕上げ エスコ品番 EA951EW-12 形状 エンドブラケット プレート寸法(mm) 45×78 取付穴径(Φmm) 4.2 適合パイプ外径(Φmm) 32
1個
945 税込1,040
当日出荷

材質 亜鉛ダイカスト 形状 ソケット タイプ 貫通穴 付属品 取付ビス、止ネジ用レンチ 仕上 クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロジックチーズ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状 チーズ
1個
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

パイプの組合せで取手やハシゴが自由に作れます。 ねじによる組立方式ですので溶接が不用です。
用途特装車・バス等の取手やハシゴ 材質 ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げ 電解研磨
1個
1,462 税込1,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
1,188 税込1,307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

付属品 回転止めネジ 材質 ステンレス 形状 ストレート 寸法A(mm) 37.8 寸法B(mm) 70.5 仕上 鏡面 適合パイプ径(Φmm) 32
1個
779 税込857
当日出荷

優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。 質量(kg) 0.64(1個) 規格 (社)仮設工業会認定品
1個ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジックサンポー
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状 三方 材質 ダイカスト製
1個
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状 エルボ 材質 亜鉛ダイカスト
1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品 回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質 亜鉛 形状 クロームチーズ 仕上 クロームメッキ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
材質 ステンレス(SUS304) 寸法(mm) 36×36 適合パイプ径(Φmm) 13
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m) (呼び)4 呼び外径(mm) Φ28 材質 ステンレスパイプ(AIS 439番)
1本
2,380 税込2,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 ステンレス製(SUS304 #400) 全長(mm) 500 セット内容 クランプ付き(2個) タイプ エキスパンド、スリット付き
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フジテック・ジャパンDC クローム四方 回転止ネジ付
付属品 回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質 亜鉛 形状 クローム四方 仕上 クロームメッキ
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。 両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)
トラスコ品番 116-6390 材質 スチール、表面処理:三価クロメート処理 全長(mm) 約90 質量(g) 77 肉厚(mm) 1.6 パイプ外径(Φmm) 23.9(最大部分24.2) パイプ内径(Φmm) 20.7
1個
339 税込373
当日出荷

1個
539 税込593
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ストレートジョイント
引き抜き方向に負荷がかからない箇所のフレームの連結にご使用ください。
材質 アルミ押出材 質量(g) 29
1個
442 税込486
当日出荷