ステンレスパンチングスノコのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
101件の「ステンレスパンチングスノコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス製スノコ」、「スノコ 金属」、「ステンレス スノコ棚」などの商品も取り扱っております。
PP大型カラー番重<ABV86>、PP大型番重<ABV23>、PP大型番重半透明<ABVA5>に使用できます.・異物の混入を防ぎます。コーナーは洗い易い形状になっています。
材質 ステンレススチール 間口W×奥行D×高さH(mm) 580×360×10 TKG品番 9-0152-1301 TKG品番(2017) 6-0150-1301
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

異物の混入を防ぎます。コーナーは洗い易い形状になっています。
材質 ステンレススチール サイズ 6枚取 間口W×奥行D×高さH(mm) 420×270×10 TKG品番 9-0133-1001 TKG品番(2017) 6-0131-1001
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

強度重視ストロングタイプ特長。強度アップ…外枠Φ4mm(2~12枚取)、Φ3.5mm(15~21枚取) の線材を採用。 さらにアミ目にもΦ2.5mmを使用しました。変形解消……外枠に足をつける事で、アミ全体の下がりを防止します。バットアミとしてだけではなく色々な用途に使用できます。アミ目のピッチ約11mm
材質 ステンレス鋼(18-8) 網目 約11mmピッチ 商品タイプ アミ
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。 比重 約7.90 溶融点(℃) 1399~1454 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衛生的でリサイクルが出来る、伝導性がいい、放熱性が高い特徴があるアルミ素材を活かしたスノコです。一般のスノコとして使って頂く以外にも、パソコン等機器の下に置いたり、DIYのパーツとして使用して頂けます。アパレル、食品物販、DIY等、多様に使用して頂いている人気商品です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、物品の置き台を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質 アルミ
1枚
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足の際に補強が有り、足が押し上げられず丈夫です。
材質 18-8ステンレス 仕様 目の間隔:15mm 商品タイプ アミ
1個
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

角バットアミの定番普及タイプ。
材質 18-8ステンレススチール 網目 約17mmピッチ 商品タイプ アミ
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

抜けにくく滑りにくい小さな食材対応タイプ。
材質 ステンレス鋼(18-8) 網目 約12mm角ピッチ 商品タイプ アミ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フックを取付ける為の専用パネル。
トラスコ品番 501-5022 材質 スチール 幅(mm) 900 質量(kg) 5 高さ(mm) 450 奥行(mm) 25 均等荷重(kg) 15 最大積載量(kg) 15
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等 成分 C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8~10.05。Cr クローム/18~20 タイプ パンチングメタル 切断方法 シャーリング切断 切断公差 -0、+2 開口率(%) 35.4 参考準拠JIS規格 G4305 SUS304 (2B) サービス分類 オーダー・加工
1枚
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1個
11,600 税込12,760
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アミ目のピッチ約12mm
材質 18-8ステンレススチール 網目 約12mmピッチ 商品タイプ アミ
1個
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

パンチングにより異物の混入を防ぎます。
材質 ステンレス304 寸法(mm) 580×360×10
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷