ステンレスビスキャッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「ステンレスビスキャッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビスキャッチャー」、「ネジキャッチ」、「ネジ 落下 防止」などの商品も取り扱っております。
マグネットのつかないステンレスビスをしっかりつかみます。
トラスコ品番 395-0549 材質 クロムモリブデンバナジウム鋼、アルミ、炭素工具鋼 全長(mm) 65 質量(g) 31 先端サイズ (ビスキャッチ)Φ16×25
1個
999 税込1,099
当日出荷

磁石の効かない奥深い所のビスを落とさず作業ができます。(PAT.) 充電インパクトドライバー14.4V対応型6.35mm用ビットです。 先端軸径は、Φ4.3mmのスリムタイプです。
用途磁石の効かないビスを落とさず廻せます。 トラスコ品番 389-3162 全長(mm) 115 質量(g) 20 軸長(mm) 90 先端形状 プラス(+) 本数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 両頭機能 片頭
1本
669 税込736
当日出荷

充電ドライバー・インパクトドライバーで使用できるビスキャッチビットです。ビスをしっかり保持しますので、狭い所でも簡単にネジ締めできます。 マグネット付きビットでは保持できないステンレスビスも保持できます。コンパクトで先端が見やすいです。14.4Vインパクトドライバーに対応しています。
用途ビスの保持。 仕様 +2専用 軸径(Φmm) 6.35(六角)
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバーの先端に装着することで、ネジの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがネジを保持します。深い穴内でのネジの締め付けや、天井等上向き作業時にネジがドライバーから外れません。
用途長ビスの締め付け作業等に。 トラスコ品番 483-9200 材質 エラストマー 質量(g) 12 適合ドライバー 軸径Φ4.5~6.0mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

指先のとどかない所でのビスの取付や磁石の効かないビスを落とさず作業できます。
材質(グリップ) 樹脂 軸径(Φmm) 4.3 全長(mm) 295 質量(g) 62 種類 グリップドライバー グリップ径(Φmm) 21 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
519 税込571
8日以内出荷

ドライバーの先端にネジを保持できる便利なツールです。ネジ締めを快適に安全に行えます。ネジ頭の形も(ナベ・皿・トラス)など幅広い種類に対応しています。ネジの素材もステンレスやアルミ、アクリルなど磁石に付かないネジでも使用できます。特殊形状で形成された柔らかいシリコーンゴム性の為、電動ドライバーで一気に締め付けてもネジと母材に挟まらず、母材も傷つけません。スピードが要求されるプロの現場でも躊躇することなく使用できます。金属製のネジ・ビスの保持具と違い、締め込みにより破損する事がありません。簡単・安全・画期的・快適な簡易ネジ保持具です。(特許第6152303号)高引裂きグレードシリコーンゴム使用
適合ねじ M3~M5程度 適合ビット(mm) 6.35(Aタイプ)(推奨)
1個
699 税込769
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)SF ピタットクン
建築業務に便利な3点セット。ビスアジャスター:ビスを一定の深さで打ち込めます。深さ調節可能。天井板、石膏ボードのビス打ちに最適です。ストップ位置確認マーク付。ビスピタ:強力磁石で小ネジ、ロングビスも確実に安定できます。下向き作業も安心して作業が行えます。硬刃両頭ビット:よく使われているNo.2×65mmの業務用ビット。食いつき抜群!インパクト対応型。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ステンレスネジなど磁石の効かないネジでもしっかり保持できます。
用途指先の届かない所でのネジの取り付けなどに 材質(グリップ) ポリプロピレン 軸径(Φmm) 4.3 全長(mm) 295 グリップ径(Φmm) 21 材質(軸) 特殊鋼 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
329 税込362
当日出荷

ドライバーの先端に装着することで、ねじの締め付け・緩め作業時に、二つのアームがねじを保持します。深い穴内でのねじの締め付けや、天井など上向き作業時にねじがドライバーから外れません。
トラスコ品番 837-0634 材質 エラストマー 質量(g) 16 2018年トラスコ掲載ページ 4 0720
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

超強力マグネット使用。ふってもネジを落としません。ワンタッチでドライバーに装着できます。
全長(mm) 16 径(Φmm) 14.5
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバーの軸に取り付けるだけで先端を着磁することが出来ます。また、サイズや形状が異なるビットにも取り付ける事が可能。可動式だからΦ4~6.35軸に対応!
用途ネジを落としたくないときに。全長の長いビスを回すときに。 材質 ABS 幅(mm) 13 全長(mm) 24 高さ(mm) 14.2 適合軸(mm) 4~6.35 質量(g/個) 6.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BROWN(平井工具)スリムビット4
ビスキャッチビットは指先の届かない場所でのネジの取り付けや磁石の効かないステンレスネジなどを保持して作業できます。 スリムネジなど小さいネジ頭が見やすい先細タイプのビットセットです。 片側タイプのビットはサイズが一目でわかる色付き仕様です。+1青色+2ピンク
用途ビスキャッチビットは指先の届かない場所でのネジの取り付けや磁石の効かないステンレスネジなどを保持して作業できます、インパクトドライバー用です トラスコ品番 182-7292 セット内容 +1×100mm、+2×100mm、+2両頭110mm、+2×115mm 質量(g) 85 材質(軸) 工具鋼 商品構成 セット品
1セット
1,398 税込1,538
9日以内出荷

強力磁石でビスが落ちません。
ビット取付方法 ビット差込式 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1パック(2個)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常に面して一定にビスが止まる。自動ロック機能でビスキャッチがビットと完全にロックされる為、インパクトドライバー使用時ビットの出寸法は変わらない。ロングビスでも強力マグネットでしっかりつかみ、楽にビス打ちができます。
用途電動充電ドライバーに取り付けて、平面に一定にビス打ちする作業。 付属品 両頭ビット(+)No.2×65 1本 トラスコ品番 270-9511 質量(g) 38 本体寸法(mm) 65
1個
909 税込1,000
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)ビスキャッチドライバー
材質(グリップ) PR1535 トラスコ品番 174-1249 商品構成 単品 アズワン品番 64-3671-51
1本
499 税込549
当日出荷

超強力マグネットでロングビスも落としにくくするネジキャッチ。マグネットのキャッチ能力は500グラム。
仕様 ネジキャッチサイズ(mm):Φ14.5×22 トラスコ品番 493-6752 セット内容 ネジキャッチ本体、+2×65両頭ビット 材質 クロム・モリブデン・バナジウム鋼。アルミ 質量(g) 46 刃先マグネット あり
1セット
699 税込769
当日出荷

ドライバービットに取り付ける事で、ビットの磁力を強力にします。ビットの脱磁を行う事も出来ます。
1パック(3個)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石膏ボードのビス打ちに最適。一定の深さでビスが止まります。ボード面にやさしい樹脂カバー付。強力マグネットでビスをしっかりキャッチ。
仕様 ビスキャッチサイズ(mm):Φ19×32 材質 クロムモリブデンバナジウム鋼。真鍮。アルミニウム 寸法(mm) ビスキャッチ:Φ19×32
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)