- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)
- ステンレスボトルケージのおすすめ人気ランキング
ステンレスボトルケージのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新104件の「ステンレスボトルケージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボトルケージ」、「ステンレスボトル」、「ステンレスボトル 部品」などの商品も取り扱っております。
このボトルケージは細身のステンレスワイヤーを曲げて作られた、ハンドメイド製品。シルバーに輝くトラディショナルなスタイルは、細身の自転車にもぴったりです。ステンレス製ですから錆びることはなく、細身ながらも充分な強度を備えています。
寸法(mm)
145×85×80
質量(g)
50
アズワン品番
64-9552-28
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
殺菌・消毒液がかかっても腐食しにくいステンレス製ボトルホルダー。
手すりと壁の隙間に挟み込むため、設置が簡単で場所もとりません。
材質
ステンレス(SUS304)
ペットボトル専用ケージ
500mLペットボトルにジャストフィット
取付ボルト2本付属
適合
飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適合品あり)
質量(g)
50
Φ73mmの一般的な自転車用ボトルに対応したステンレス製ボトルゲージ。
重量はジュラルミン製のAB-100シリーズの倍近くありますが、耐候性や錆にくさ、強度ではステンレス製が上回ります。またステンレス特有の金属色も魅力です。
材質
ステンレス
幅(mm)
75
高さ(mm)
155
質量(g)
70
奥行(mm)
96
1本
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
500mLペットボトルを入れることができます。
片手でも簡単に出し入れできます。
ボルト2本付属しているので、ペットボトル取付用のダボ穴が開いているタイプのロードバイクなどには本セットのみで取り付けが可能です。
用途自転車専用のペットボトルホルダー
材質
アルミニウム合金
色
ブラック
質量(g)
100
線径(mm)
6.2
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ハンドルクランプステー角度は無段階調整!高さ5段階調整可能!ハンドルを回してホルダー部をスライド調整。多種のドリンクをしっかりホールド。
材質
アルミ
適合径(Φmm)
22.5~25.4
寸法(mm)
幅:約75(最大)×高さ:約170
スライド長さ(mm)
約130(最大)
取り付け方色々!手指消毒剤等を使いやすい場所に設置するのに便利です。設置したい場所に合わせて取付方法が選べます。
材質
スチール(PEコーティング)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×103
原付スクーターから大型バイクまで対応するバイク用ドリンクホルダー。
耐久・耐候性に優れるPOM樹脂採用。
取付方法は、ハンドルバー取付け・ミラー台座取付けの2通りから選べます。(取付けにはプラスドライバー・レンチ等が必要です。)
太缶、500mLペットボトルに対応します。
質量(g)
55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×112×82
取付可能寸法(mm)
ハンドルバー/(太さ)Φ22.2~Φ25.4。ミラー台座/(台座のネジ穴の先端~スイッチケースの上面)8以下、(台座の中心~スイッチケース)50以下
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
直径80mmまでの缶製品が収納可能です。スプレータイプの潤滑剤やパーツクリーナーなど、作業用品を入れたり、缶ジュースやペットボトルなどの飲物も使用可能です。強力なマグネットで、スチール製の面に取り付けて使用できます。サイドの切り欠きから取っ手を逃がせるので、マグカップにも使用できます。
用途缶の保管、整理に。
最大荷重(kg)
3.5
材質
マグネット:フェライト磁石・ネオジウム磁石、本体:ABS樹脂
質量(g)
140
2018年トラスコ掲載ページ
1 1181
500mL入りPETボトル用ケージの簡易モデル。
コンビニなどで簡単に手に入る500mL入りPETボトル、および同一直径の小容量ボトル専用ホルダーの簡易版です。
一般的なボトルケージと同じように単に差し込むだけの構造のため、片手でも簡単に脱着できます。
ユニークな丸形の背もたれ形状は、ボトルをしっかりと保持し横揺れを防ぎます。
素材は柔軟性のある5056軽合金。
適合
500mLペットボトル
材質
#5056アルミ
質量(g)
46
ホルダーとペットボトルゲージのセット品。
ベルクロで取付るのでダボ穴のないスポーツ自転車やフレームのどこでも、シートポストにも装着可能。
もちろんママちゃりにも取付できます。
PCラックやデスクの足に取付ることも可能ですので、デスク周りを広くお使いいただけます。
※ペットボトル専用(500mL~600mL及びミニサイズ)
適合
飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適応品あり)
材質
(ホルダー)ナイロン、シリコンラバー/(ケージ)軽合金
寸法(mm)
150×75×100
質量(g)
約90
適合サイズ(Φmm)
直径45までの円形パイプ
22.2mm~25.4mmまでのハンドル径に対応。牛乳パック、500mlペットボトル、350ml缶など、多種のドリンクをしっかりホールド。ハンドルクランプステー高さが5段階に調節可能。ハンドルステー角度調節可能。ハンドルを回してホルダー部をスライド調整。
材質
アルミ
適合径(Φmm)
22.2~25.4
材質
スチール
寸法(mm)
260×110×110
アズワン品番
0-9228-02
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
自転車用ポリボトル(Φ73mm)を携行するための専用ボトルゲージ。航空機の材料にも使われる2017系ジュラルミンを使用(使用されるゲージ用丸棒は神戸製鋼がミノウラ専用に製造)し、一般的な5056系アルミを使用したボトルゲージと比較し一回り細い線径でも同等の強度を確保、軽量化を果たしています。
AB-100-4.5は線径4.5mmで、重量はわずか38gとロードバイクに最適。高価なカーボン製の数分の1のコストで同等の効果を発揮します。取付用のM5×12ボルト2本付属。アルマイトカラーとパウダーカラー(粉体塗装)の2タイプが用意されています。
質量(g)
38
クイッククランプによりワンタッチで取り付け、取り外しができるボトルケージホルダー
ホルダー内部にはギア歯機構が設けてあり、12度ごとに装着角度を設定。
BH-100にはクランプ対応径の違いで2種類あります。
「BH-100S」(側面のロゴ印刷が赤色) : 一般的なハンドルバーやシートポスト(直径22~29mm)に対応
「BH-100M」(側面のロゴ印刷が黒色) : オーバーサイズハンドルバーの根本部分や小径車のシートポスト(直径28~35mm)に対応
材質
アルミ/ステンレス
ボトルケージ台座に固定して、様々なアイテムを積載できるホルダー
積載物の固定はナイロンベルト2本で簡単確実、直径17cmまで固定可能
2リットルのペットボトルから、輪行バッグ、スペアータイヤ、テント、寝袋など、多目的に使用可能
材質
アルミ(本体)/ナイロン(ベルト)
色
ブラック
質量(g)
112
耐荷重(kg)
5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ボトルを固定するためのブラケットです。
種別
取り付け部品
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルダーにはベルトループ付きで、ボトルを腰に装着可能です
容量(mL)
500
アズワン品番
64-7817-44
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
アルミ製のボトルケージです
材質
アルミニウム合金(表面加工 アルマイト)
寸法(mm)
74×85×15
質量(g)
58
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
背面マグネットでツールキャビネット等に取り付けてスプレー缶の整理に便利!
ペットボトルなども収納可能。
スプレー缶1個分のサイズのため、必要な数を好きな場所に取り付け可能。
用途スプレー類の整理に
材質
本体:ABS、磁石:フェライト
高さ(mm)
117
質量(g)
179
内径(Φmm)
85
耐荷重(kg)
1.2(参考値)
吸着力(N)
49
外径(Φmm)
90
磁石寸法(mm)
80×19×10