- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 収納・設備・保管・運搬用品
- ステンレスワゴン 3段のおすすめ人気ランキング
ステンレスワゴン 3段のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新230件の「ステンレスワゴン 3段」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス ラック キャスター」、「スチールラック幅70奥行40」、「ステンレス ラック ミニ」などの商品も取り扱っております。
コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。
耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質
SUS430
積載荷重(kg)
20
全高(mm)
809
キャスター
Φ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
段数
3
棚板耐荷重(kg)
50/段
全高(mm)
800
材質(キャスター)
スチール製、ウレタン車 ストッパー付
パイプ径(Φmm)
25
材質(棚板)
SUS430 No.4仕上
材質(支柱)
SUS430
棚ピッチ(mm)
25
棚板厚さ(mm)
0.8
締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。
棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
材質
SUS430
材質(本体)
SUS430
段数
3
材質(キャスター)
キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン
均等荷重(kg)
30/段
最大積載量(kg)
80/台
仕様
組立式。キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)。棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)。こぼれ止め高さ/50mm。棚板調整ピッチ/ 50mm
全高(mm)
800
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはΦ100 ウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
段数
3
棚板耐荷重(kg)
50/段
全高(mm)
800
材質
(ガード・ハンドル)ステンレス
材質(キャスター)
スチール製、ウレタン車 ストッパー付
パイプ径(Φmm)
25
キャスター径(Φmm)
100
材質(棚板)
SUS430 No.4仕上
材質(支柱)
SUS430
棚ピッチ(mm)
25
材質(ブラケット)
コーナー/SUS304
棚板厚さ(mm)
0.8
シンプルな組み立て式ワゴン。
棚板は各段とも表・裏どちらで取り付けても使用できます。
材質
ステンレス
寸法(mm)
600×450×800
質量(kg)
8.5
耐荷重(kg/段)
5
棚段数
3
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
耐荷重(kg)
約50
キャスター
ゴム製Φ100(自在×4・4輪ストッパー付)
完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。
キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房
段数
3
耐荷重(kg)
(最大均等)300、(各段)150
全高(mm)
800
仕様
完成品出荷
材質
甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t
棚間隔(mm)
293×2
ハンドル高さ(mm)
1000
ステンレス製(SUS430)なので、さびに強く耐食性に優れています。
最大積載量(kg)
60/台
均等荷重(kg)
10/段
段数
3
仕様
組立式
高さ(mm)
30(こぼれ止め)
ピッチ(mm)
50(棚板調整)
キャスター
自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
組立時間
1人50分
棚板
こぼれ止め付き棚板(表裏両用)
ハンドルとキャスターがついたワゴンですので、食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取り付け位置を変えられます。
中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、また裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。
中棚上下可動。
完成品でお届けします。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組立てライン等に
付属品
棚板1枚付き。
材質
SUS430
質量(kg)
17
段数
3段
全高(mm)
800
棚ピッチ(mm)
20
キャスター
Φ75mmゴム車、金具スチールメッキ、ストッパー付2個、ストッパーなし2個
仕様
中棚上下可動
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
SUS304(18-8)ステンレスをポールに採用。優れた耐食性に加えて、耐久性も向上。よりクリーンな環境にも対応可能。高度な衛生管理が求められる場所への対応をふまえ、棚板を抗菌クリアコーティング仕様にグレードアップ。人体に無害で持続性に優れた無機系抗菌剤を配合した、アクリル樹脂コーティングを採用。耐食性にすぐれ、大腸菌、黄色ブドウ球菌・カビ類に抗菌効果を発揮。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により安全性向上。棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。4面開放タイプで通気性に優れ、視認性も抜群です。テーパー固定式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組み立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごと棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。
棚段数(段)
4
完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。
キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房
段数
2
耐荷重(kg)
(最大均等)300、(上段)200、(下段)100
全高(mm)
700
仕様
完成品出荷
材質
甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t
棚間隔(mm)
468
ハンドル高さ(mm)
850
支柱はΦ25mmを採用。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはΦ75 ストッパー付でスチール金具。
用途クリーンルームなどの使用に
段数
3
車輪径(Φmm)
75
高さ(mm)
800
ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など
段数
天地2段
積載荷重(kg)
60/段
間口(mm)
600
奥行(mm)
400
全高(mm)
800
仕様
自在キャスター(ゴム車)×2個、自在キャスターストッパー付(ゴム車)×2個
材質
(天板)SUS304、(柱・補強材料)SUS202
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×800
使用車輪(Φmm)
75
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
段数
2
棚板耐荷重(kg)
50/段
全高(mm)
800
材質(キャスター)
スチール製、ウレタン車 ストッパー付
パイプ径(Φmm)
25
材質(棚板)
SUS430 No.4仕上
材質(支柱)
SUS430
棚ピッチ(mm)
25
棚板厚さ(mm)
0.8
ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など
段数
2
均等積載量(kg/段)
30
間口(mm)
400
奥行(mm)
600
全高(mm)
600
仕様
組立式
質量(kg)
約13
車輪径(Φmm)
75
材質(本体)
SUS304
材質(車輪)
ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)
400×600×600
キャスター
自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
最大積載量(kg)
60
取扱説明書
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
雑音防止シートが付いているので静かです。
材質
本体:18-8ステンレス、キャスター:TPR
板厚(mm)
(置台)0.6
材質
ステンレス(SUS430)
積載荷重(kg)
20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×310×809
引出し
なし
日本製で錆びにくいステンレス製。
組立式で、棚板は約10cmピッチでお好みの高さで調整できます。
また、棚板は表/裏どちらでも組立可能です。
棚板は表面であれば・・・通常のワゴンとして
裏面であれば・・・落下防止対策として用途に応じてご使用いただけます。
キャスターは対角ストッパーが標準装備です。
材質
ステンレス製
高さ(mm)
800
耐荷重(kg)
5(棚板1枚当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×30×80
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様
トレー位置固定
質量(kg)
13
耐荷重(kg/段)
40
板厚(mm)
柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパー
あり(×2)
トレー内寸(mm)
705×350×80
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
材質(荷台)
EVA