- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 収納・設備・保管・運搬用品
- ステンレスワゴン2段のおすすめ人気ランキング
ステンレスワゴン2段のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新137件の「ステンレスワゴン2段」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2段ワゴン」、「ステンレス ワゴン 台車」、「ステンレス ワゴン アズワン」などの商品も取り扱っております。
ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など
段数
2
均等積載量(kg/段)
30
間口(mm)
400
奥行(mm)
600
全高(mm)
600
仕様
組立式
質量(kg)
約13
車輪径(Φmm)
75
材質(本体)
SUS304
材質(車輪)
ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)
400×600×600
キャスター
自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
最大積載量(kg)
60
取扱説明書
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
段数
2
棚板耐荷重(kg)
50/段
全高(mm)
800
材質(キャスター)
スチール製、ウレタン車 ストッパー付
パイプ径(Φmm)
25
材質(棚板)
SUS430 No.4仕上
材質(支柱)
SUS430
棚ピッチ(mm)
25
棚板厚さ(mm)
0.8
完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。
キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房
段数
2
耐荷重(kg)
(最大均等)300、(上段)200、(下段)100
全高(mm)
700
仕様
完成品出荷
材質
甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t
棚間隔(mm)
468
ハンドル高さ(mm)
850
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはΦ100 ウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
段数
2
棚板耐荷重(kg)
50/段
全高(mm)
800
材質
(ガード・ハンドル)ステンレス
材質(キャスター)
スチール製、ウレタン車 ストッパー付
パイプ径(Φmm)
25
キャスター径(Φmm)
100
材質(棚板)
SUS430 No.4仕上
材質(支柱)
SUS430
棚ピッチ(mm)
25
材質(ブラケット)
コーナー/SUS304
棚板厚さ(mm)
0.8
耐荷重(kg)
約50
キャスター
ゴム製Φ100(自在×4・4輪ストッパー付)
キャスター
Φ100ゴム 4輪自在車(対角ストッパー付き)
材質
SUS304
棚段数
2
キャスター径(Φmm)
100
均等耐荷重(kg)
25/段
最大積載量(kg/台)
50
エスコ品番
EA956MV-21
材質
ステンレス(SUS430)
寸法(mm)
600×450×835(H)
質量(kg)
10
材質(車輪)
ウレタン
段数
2段
耐荷重(kg/段)
15
キャスター径(Φmm)
75
1個
¥33,500
税込¥36,850
翌日出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。支柱はΦ25mmを採用。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはΦ75 ウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
棚板耐荷重(kg)
50/段
全高(mm)
800
材質
(ガード)ステンレス製
材質(キャスター)
スチール製、ウレタン車 ストッパー付
パイプ径(Φmm)
25
キャスター径(Φmm)
75
材質(棚板)
SUS304 No.4仕上
材質(支柱)
SUS304
棚ピッチ(mm)
25
材質(ハンドル)
ステンレス製
材質(ブラケット)
コーナー/SUS304
棚板厚さ(mm)
0.8
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質
SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))
高さ(mm)
800
材質(車輪)
ナイロンウレタン
段数
2
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
100
均等耐荷重(kg)
100
キャスター金具
スチール
支柱径(Φmm)
25.4(クロムメッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.74MB)
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。
比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質
SUS304
材質(車輪)
ナイロンウレタン車
キャスター
自在4輪
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.83MB)
支柱はΦ25mmを採用。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはΦ75 ストッパー付でスチール金具。
用途クリーンルームなどの使用に
段数
2
車輪径(Φmm)
75
高さ(mm)
800
完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。
キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房
段数
2
耐荷重(kg)
(最大均等)300、(各段)200
全高(mm)
700
仕様
完成品出荷
材質
甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t
棚間隔(mm)
494
ハンドル高さ(mm)
850
耐久性・機動力に優れ、多用途にご活用いただけます。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ゴム
段数
2
キャスター
自在×4
ストッパー
あり(×2)
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
40(自重含む)
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質
SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))
高さ(mm)
600
材質(車輪)
ナイロンウレタン
段数
2
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
75
均等耐荷重(kg)
100
キャスター金具
スチール
支柱径(Φmm)
25.4(クロムメッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.74MB)
耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています
耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています
用途ワゴン2段仕様
段数
2段
キャスター
Φ100ゴム 4輪自在車(対角ストッパー付き)
材質
SUS304
棚段数
2
キャスター径(Φmm)
100
均等耐荷重(kg)
25/段
最大積載量(kg/台)
50
ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など
段数
天地2段
積載荷重(kg)
60/段
間口(mm)
600
奥行(mm)
400
全高(mm)
800
仕様
自在キャスター(ゴム車)×2個、自在キャスターストッパー付(ゴム車)×2個
材質
(天板)SUS304、(柱・補強材料)SUS202
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×800
使用車輪(Φmm)
75
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。
キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房
段数
2
耐荷重(kg)
(最大均等)300、(上段)200、(下段)100
全高(mm)
700
仕様
完成品出荷
材質
甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t
棚間隔(mm)
468
ハンドル高さ(mm)
850
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
段数
3
棚板耐荷重(kg)
50/段
全高(mm)
800
材質(キャスター)
スチール製、ウレタン車 ストッパー付
パイプ径(Φmm)
25
材質(棚板)
SUS430 No.4仕上
材質(支柱)
SUS430
棚ピッチ(mm)
25
棚板厚さ(mm)
0.8