ステンレス三方枠のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
126件の「ステンレス三方枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「導電作業台」、「三方枠」、「作業台 ステンレス」などの商品も取り扱っております。
完成品でお届けします。 間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm) 800 タイプ 三方枠 天板耐荷重(kg) 120 棚板数(枚) 1 材質(支柱) SUS430 材質(天板) SUS430 天板厚さ(mm) 40 均等耐荷重(kg) 150 材質(枠) SUS430 支柱径(Φmm) 40×40(角) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 均等耐荷重(kg/台) 150
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 材質(天板) SUS430 No.4仕上 高さ(mm) 185~850 タイプ 三方枠 天板耐荷重(kg) 150 棚板なし 材質(支柱) SUS430 材質(枠) SUS430 No.4仕上 アジャスト +30mm、SUS304 支柱径(Φmm) 38 材質(ブラケット) コーナー:SUS304 サービス分類 オーダー・加工
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 タイプ 棚板なし 天板耐荷重(kg) 150 パイプ径(Φmm) 38(支柱) 材質(枠) SUS430 No.4仕上 材質(支柱) SUS430 材質(天板) SUS430 No.4仕上 アジャスト +30mm、SUS304 支柱径(Φmm) 38 材質(ブラケット) コーナー:SUS304
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg) 25 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm) 17×10 アジャスター調整範囲(mm) 6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M6×10 上板から下板までの高さ(mm) 510
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質(天板) SUS430 材質 SUS430(2B仕上げ) ねじ径 M8×P1.25 下段棚板耐荷重(kg) 10 色(天板) シルバー 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 600×450 色(本体) シルバー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×450×800 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図 アジャスター 樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

タイプ H枠 材質(支柱) SUS430 材質(枠) SUS430 材質(脚部) ナイロン樹脂アジャストボール(キャスター、滑り止めではありません。) 支柱径(Φmm) 40×40(角) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 材質(天板) SUS430 No.4仕上 高さ(mm) 185~850 タイプ ベタ棚 天板耐荷重(kg) 250 棚板耐荷重(kg) 200 材質(棚板) SUS430 No.4仕上 材質(支柱) SUS430 アジャスト +30mm、SUS304 支柱径(Φmm) 38 材質(ブラケット) コーナー:SUS304 棚板厚さ(mm) 1 サービス分類 オーダー・加工
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 タイプ ベタ棚 高さ(mm) 800 天板耐荷重(kg) 250 棚板耐荷重(kg) 200 材質(棚板) SUS430 No.4仕上 材質(支柱) SUS430 材質(天板) SUS430 No.4仕上 アジャスト +30mm、SUS304 上板から下板までの高さ(mm) 558 支柱径(Φmm) 38 材質(ブラケット) コーナー:SUS304 棚板厚さ(mm) 1
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 材質(天板) SUS304 仕様 組立式 高さ(mm) 800 耐荷重(kg) 均等荷重:約150 パイプ径(Φmm) 38(支柱) 材質(棚板) 三方枠:SUS304 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304 アジャスト 支柱:SUS304 幅+30mm 上板から下板までの高さ(mm) 558 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

作業台等の補助用テーブルに最適です。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.57MB) アジャスター W3/8
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 材質(天板) SUS304 高さ(mm) 185~850 仕様 組立式 材質 ステンレス(SUS304) タイプ 三方枠 材質(棚板) 三方枠:SUS304 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304 均等耐荷重(kg) 約150 アジャスト 支柱:SUS304 幅+30mm 支柱径(Φmm) 38 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 サービス分類 オーダー・加工
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 天板耐荷重(kg) 150 高さ(mm) 800 パイプ径(Φmm) 38(支柱) 材質(天板) SUS430 材質(枠) 三方枠:SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304 材質(引出し) 本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm。引手:ステンレスプレス製品。レール:アルミ成型品 アジャスト 支柱:SUS304 幅+30mm
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

折りたたみ可能なので、収納に便利です。
用途作業台として。 材質 MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚) タイプ 折りたたみタイプ 天板厚さ(mm) 30 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

立ったままの姿勢で作業が出来る天板で高さ約100cm設計のスタンディングデスク。奥行きは48cmありノートPCを置いての作業にもピッタリ。耐荷重は60kgあり、天板上に物を置いての作業も問題なし。コンセントも付いており、充電器、卓上扇風機などに使用可能。クロスバー・アジャスターが付いており、横揺れ・ガタ付きも防止。天板下高さも98cmあるので、天板下にも収納物を置く事が可能。
用途パソコンデスク、パソコンラック、平机、ミシン台、作業テーブル、作業台、受付台、記帳台などに。 奥行(mm) 480 材質 天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装) タイプ 組立式 耐荷重(kg) 60 組立時間 約30-40分
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単な作業台としての使用可能なフラットタイプのデスクです。
取扱説明書 (0.5MB) 耐荷重(kg) 70 材質 棚板:合成樹脂化粧繊維板(MDF)、脚部:スチール 表面処理 棚板:塩化ビニル樹脂(PVC)、脚部:粉体塗装 高さ(mm) 約700 キャスター なし 材質(天板) 合成樹脂化粧繊維板(MDF) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 総耐荷重(kg) 70
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 仕様 組み立て式。角パイプ 塗装 粉体塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.44MB)
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 材質(天板) SUS430 No.4仕上 高さ(mm) 260~850 タイプ ベタ棚 材質(キャスター) スチール製、ウレタン車 ストッパー付き 天板耐荷重(kg) 150 キャスター径(Φmm) 75 棚板耐荷重(kg) 100 材質(棚板) SUS430 No.4仕上 材質(支柱) SUS430 支柱径(Φmm) 38 材質(ブラケット) コーナー/SUS304 棚板厚さ(mm) 1.0 サービス分類 オーダー・加工
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質 SUS430(No.4仕上げ) 高さ調整範囲(mm) 700~900
1個
68,980 税込75,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)