- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- ステンレス丸棒 1.5mmのおすすめ人気ランキング
ステンレス丸棒 1.5mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新139件の「ステンレス丸棒 1.5mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1.5MMステンレス棒」、「ステンレス 鉄筋」、「ステンレス 無垢棒」などの商品も取り扱っております。
長さ(mm)
300
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的な針金で、錆びにくい材質です
物の結束や固定など
ステンレス製なので、耐食性に優れています
長さ(mm)
400
材質
ステンレス線SUS304
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
炭素鋼
寸法(mm)
Φ0.8×300
内容
素材
科目
図工
1セット(10本)
¥310
税込¥341
当日出荷
アズワン品番
1-6424-01
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
200
直径(Φmm)
5
サイズ(mm)
Φ5×200
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
¥386
税込¥425
当日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い
代表的なオーステナイト系になります。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品
材質
ステンレス(SUS304)
JIS規格
G4303
比重
7.93
切断方法
バンドソー切断(交差:-0、+3)
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質
SUS303
外径(Φmm)
12
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス製型材
用途工作やDIYとして。補強、装飾などに
材質
ステンレス(SUS304)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
SUS304
外径公差(mm)
±0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(mm)
400
材質
ピアノ線
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
608
長さ(m)
4
線径(Φ)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途各種機械部品、半導体装置関連など
成分
18Cr、8Ni
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ピーリング丸棒
タイプ
丸棒
規格
参考)G4318(相当)
外径公差(mm)
-0.043~0
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+1mm
製造方法
熱間圧延
サービス分類
オーダー・加工
種別
全ねじ
材質
SUS304
全長(mm)
1000
ねじ山種類
メートル並目
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される
成分
C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00
材質
ステンレス(SUS316)
形状
ピーリング丸棒
規格
参考)G4303 SUS316(熱間圧延後ピーリング)
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
サービス分類
オーダー・加工
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質
SUS304
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質
スチール(ユニクロ仕上げ)
仕上
ユニクロ