ステンレス作業台 sus304のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,208件の「ステンレス作業台 sus304」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス三方枠」、「導電作業台」、「ステンレス レンジ台」などの商品も取り扱っております。
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 材質(天板) SUS304 高さ(mm) 800 パイプ径(Φmm) 38(支柱) 材質(枠) H枠:SUS304 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304 アジャスト 支柱:SUS304 幅+30mm 上板から下板までの高さ(mm) 558 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 高さ(mm) 800 材質(天板) SUS304 パイプ径(Φmm) 38(支柱) 棚板耐荷重(kg) 天板250 棚200 ベタ棚:SUS304 No.4仕上 板厚1.0mm。コーナーブラケット(SUS304) アジャスト 支柱:SUS304 幅+30mm 上板から下板までの高さ(mm) 558
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 高さ(mm) 800 材質(天板) SUS304 No.4仕上 材質(キャスター) スチール製、ウレタン車 ストッパー付 天板耐荷重(kg) 150 パイプ径(Φmm) 38 キャスター径(Φmm) 75 棚板耐荷重(kg) 100 材質(支柱) SUS304 材質(ブラケット) コーナー/SUS304 棚板厚さ(mm) 1.0
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 タイプ 棚板なし 天板耐荷重(kg) 150 パイプ径(Φmm) 38(支柱) 材質(枠) SUS430 No.4仕上 材質(支柱) SUS430 材質(天板) SUS430 No.4仕上 アジャスト +30mm、SUS304 支柱径(Φmm) 38 材質(ブラケット) コーナー:SUS304
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 アジャスト (支柱)SUS304 幅+30mm 棚板耐荷重(kg) 200 天板耐荷重(kg) 250 仕様 組立式 高さ(mm) 800 パイプ径(Φmm) 38(支柱) 材質(棚板) スノコ棚:SUS304 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304 材質(天板) SUS304 材質(枠) (スノコ棚)SUS304 No.4仕上 上板から下板までの高さ(mm) 558
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

天板の間口方向はR曲げ加工しているため、ほこりがたまりにくくなっています。溶接一体型です。
仕上 ヘアーライン ねじサイズ (アジャスター)M12×1.75
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 高さ(mm) 800 種別 組立式 材質 ステンレス(SUS304)、No.4仕上 均等荷重(kg) 250 (下)平棚板 材質(天板) ステンレス(SUS304)、No.4仕上 均等耐荷重(kg) 250 組立時間 2人40分 天板形状 平天板
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm) 1800 奥行(mm) 600 高さ(mm) 900 トラスコ品番 458-8363 種別 組立式 材質 ステンレス(SUS304) 形状 (枠)調整可 質量(kg) 46 均等荷重(kg) 300 材質(天板) ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg) 300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M12×1.75 天板形状 平天板
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm) 1800 奥行(mm) 900 高さ(mm) 900 トラスコ品番 458-8380 種別 組立式 材質 ステンレス(SUS304) 形状 (枠)調整可 質量(kg) 55 均等荷重(kg) 300 材質(天板) ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg) 300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M12×1.75 天板形状 平天板
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 材質(天板) SUS304 高さ(mm) 185~850 仕様 組立式 タイプ スノコ棚 天板耐荷重(kg) 250 棚板耐荷重(kg) 200 材質(棚板) スノコ棚:SUS304 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304 材質(枠) (スノコ棚)SUS304 No.4仕上 アジャスト (支柱)SUS304 幅+30mm 支柱径(Φmm) 38 サービス分類 オーダー・加工
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質(天板) SUS430 材質 SUS430(2B仕上げ) ねじ径 M8×P1.25 下段棚板耐荷重(kg) 10 色(天板) シルバー 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 600×450 色(本体) シルバー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×450×800 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図 アジャスター 樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 材質(天板) SUS304 高さ(mm) 185~850 タイプ H枠 材質(枠) H枠:SUS304 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304 アジャスト 支柱:SUS304 幅+30mm 支柱径(Φmm) 38 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 サービス分類 オーダー・加工
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 材質(天板) SUS304 仕様 組立式 高さ(mm) 800 耐荷重(kg) 均等荷重:約150 パイプ径(Φmm) 38(支柱) 材質(棚板) 三方枠:SUS304 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304 アジャスト 支柱:SUS304 幅+30mm 上板から下板までの高さ(mm) 558 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

完成品でお届けします。 間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm) 800 タイプ 三方枠 天板耐荷重(kg) 120 棚板数(枚) 1 材質(支柱) SUS430 材質(天板) SUS430 天板厚さ(mm) 40 均等耐荷重(kg) 150 材質(枠) SUS430 支柱径(Φmm) 40×40(角) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 均等耐荷重(kg/台) 150
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 材質(天板) SUS304 高さ(mm) 185~850 タイプ ベタ棚 棚板耐荷重(kg) 天板250 棚200 ベタ棚:SUS304 No.4仕上 板厚1.0mm。コーナーブラケット(SUS304) アジャスト 支柱:SUS304 幅+30mm 支柱径(Φmm) 38 サービス分類 オーダー・加工
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 タイプ ベタ棚 高さ(mm) 800 天板耐荷重(kg) 250 棚板耐荷重(kg) 200 材質(棚板) SUS430 No.4仕上 材質(支柱) SUS430 材質(天板) SUS430 No.4仕上 アジャスト +30mm、SUS304 上板から下板までの高さ(mm) 558 支柱径(Φmm) 38 材質(ブラケット) コーナー:SUS304 棚板厚さ(mm) 1
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 材質(天板) SUS304 No.4仕上 高さ(mm) 260~850 材質 SUS304 No.4仕上 タイプ ベタ棚 材質(キャスター) スチール製、ウレタン車 ストッパー付 天板耐荷重(kg) 150 キャスター径(Φmm) 75 棚板耐荷重(kg) 100 材質(支柱) SUS304 支柱径(Φmm) 38 材質(ブラケット) コーナー/SUS304 棚板厚さ(mm) 1.0 サービス分類 オーダー・加工
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚はSUS304角パイプを使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
1台ほか
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 材質(天板) SUS430 No.4仕上 高さ(mm) 185~850 タイプ 三方枠 天板耐荷重(kg) 150 棚板なし 材質(支柱) SUS430 材質(枠) SUS430 No.4仕上 アジャスト +30mm、SUS304 支柱径(Φmm) 38 材質(ブラケット) コーナー:SUS304 サービス分類 オーダー・加工
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 天板耐荷重(kg) 150 高さ(mm) 800 パイプ径(Φmm) 38(支柱) 材質(天板) SUS430 材質(枠) 三方枠:SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304 材質(引出し) 本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm。引手:ステンレスプレス製品。レール:アルミ成型品 アジャスト 支柱:SUS304 幅+30mm
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)