- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- キッチン
- ステンレス吊り棚のおすすめ人気ランキング
ステンレス吊り棚のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「ステンレス吊り棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚 ステンレス 吊」、「ステンレス吊り戸棚」、「ステンレスウォールラック」などの商品も取り扱っております。
材質
(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
棚段
1
吊戸棚や棚等の下へ吊り下げて使用できます。取付用Φ8mm長丸が四隅にあけてあります。
材質
SUS430
耐荷重(kg)
50
設置場所に合わせて伸縮できます。
材質
(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス
耐荷重(kg)
10
棚段
1
使いやすいオールステンレスのパイプ棚です。
高級感あふれ耐久性抜群のオールステンレスのパイプ棚です。
棚板は、はめ込むだけの簡単構造だから、お手入れらくらく。
棚板ははめ込むだけ。棚板のネジをゆるめると、棚枠の位置をかえることができます。
材質
(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(パイプ受・枠)18-8ステンレス(SUS304)
奥行(mm)
250
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など
幅(mm)
(棚受けブラケット)40
材質
SUS430、No.4仕上
耐荷重(kg)
(棚1段の機種)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)、(棚2段の機種)棚/1台;50(但し、総耐荷重80kg/台まで)
板厚(mm)
(ベタ棚)0.3、(棚受けブラケット)3
パイプ径(Φmm)
25
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など
幅(mm)
(棚受けブラケット)40
材質
SUS430、No.4仕上
耐荷重(kg)
(棚1段の機種)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)、(棚2段の機種)棚/1台;50(但し、総耐荷重80kg/台まで)
板厚(mm)
(ベタ棚)0.3、(棚受けブラケット)3
パイプ径(Φmm)
25
材質
(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
収納に便利なステンレスメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です
メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
丈夫でサビにくいステンレス製です
材質
ステンレス
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など
幅(mm)
(棚受けブラケット)40
材質
SUS430、No.4仕上
耐荷重(kg)
(棚1段の機種)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)、(棚2段の機種)棚/1台;50(但し、総耐荷重80kg/台まで)
板厚(mm)
(ベタ棚)0.3、(棚受けブラケット)3
パイプ径(Φmm)
25
ステンレス製で清潔、錆びに強い水切パイプ棚です。
安心の日本製!
用途台所、その他水廻りに最適
寸法B(mm)
235
寸法C(mm)
300
材質
枠:SUS430(2mm) パイプ:SUS304(Φ10)
奥行(mm)
(B)235
高さ(C)(mm)
300
吊戸棚や棚等の下へ吊り下げて使用できます。取付用Φ8mm長丸が四隅にあけてあります。
材質
SUS430
耐荷重(kg)
80
取付穴径(Φmm)
8(長穴)
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など
幅(mm)
(棚受けブラケット)40
材質
SUS430、No.4仕上
耐荷重(kg)
(棚1段の機種)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)、(棚2段の機種)棚/1台;50(但し、総耐荷重80kg/台まで)
板厚(mm)
(ベタ棚)0.3、(棚受けブラケット)3
パイプ径(Φmm)
25
シンク廻りのスペースを有効利用。スペースに合わせて高さや幅を調節出来る伸縮タイプ。積み重ねたり、前後に連結出来るので、複数揃えると機能的に収納スペースを広げることができます。
材質
金属部=ステンレス鋼、樹脂部=ABS樹脂
質量(g)
445
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315~545×230×210~260
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質
スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×250×147
均等耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×250×160
コンセント
なし
引出し
なし
設置場所に合わせて伸縮できます。
2段の伸縮棚でもっと便利に。
材質
(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス
耐荷重(kg)
10(棚1枚あたり)
棚段
2
材質
(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
棚段
2
丈夫で使いやすいパイプ棚です。
サビや汚れに強い18-8ステンレスパイプを使用しています。
棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。
材質
(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(パイプ受・枠)鉄・エポキシ樹脂二重焼付塗装仕上げ
奥行(mm)
250
取付け簡単、便利なオールステンレスのパイプ棚です。
ちょっとしたスペースにも取り付けできる壁付タイプです。
棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。
棚板のネジをゆるめると、プラケットの位置を変えることが出来ます。
材質
(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(プラケット・受)18-8ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
100
奥行(mm)
250
ステンレス製で清潔、錆びに強い水切パイプ棚です。
安心の日本製!
用途台所、その他水廻りに最適
材質
枠:SUS430(2×10mm) パイプ:SUS304(Φ10)
奥行(mm)
(上段B)235、(下段D)196
手早く手軽に、セットで取付けカンタン。木ネジ付。棚板と棚受けを一体化したセット品。キッチンや洗面などの水回りでの使用に最適。
材質
SUS304
仕上
ヘアライン仕上げ