- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ステンレス回転取手のおすすめ人気ランキング
ステンレス回転取手のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「ステンレス回転取手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点検口取手」、「床下点検口 金具」、「床 取手」などの商品も取り扱っております。
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
用途上蓋、引込戸、開き戸の取手に使用。
材質
ステンレスSUS304
付属品
SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×20 2本
仕上
研磨
取手
全回転取手
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品
M3 皿木ネジ× 2 本
質量(g)
38
仕上
ヘアーライン仕上
許容荷重(N[kgf])
100[10.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
用途点検口等の取手に
材質(本体)
SUS304
仕上
HL
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
回転取手
材質
SUS304
エスコ品番
EA951CE-1
取付穴(mm)
3
サイズ(mm)
100×22
使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
ヘアライン仕上
使用荷重(N)
196
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
寸法E(mm)
24
仕上
サテン仕上げ
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途床下収納庫、点検口扉
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)
190
仕上
ヘア-ライン仕上
推奨ねじ
M4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])
700[71.4]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
使用しない時は平面となります。
上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
梨地クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
用途点検口に。床下収納扉に。
材質
ステンレス(SUS304)
穴径(mm)
4.5
回転式の取っ手なので使用するとき以外は邪魔になりません。
用途収納庫などに使用する回転取手。
色
ヘアライン
取手
全回転取手
材質
亜鉛ダイカスト
仕様
船底裏カバー付
付属品
ビス(4×16mm)
開口寸法(mm)
(裏ビス止)90×22
取手
半回転取手
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
付属品
M3 皿木ネジ× 2 本
質量(g)
18
仕上
ヘアーライン仕上
許容荷重(N[kgf])
80[8.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥414
税込¥455
当日出荷
使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
梨地クロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)
294
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
許容荷重(N[kgf])
900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途HDC型シリーズ用
寸法(mm)
(穴あけ)18×83長穴
外形(mm)
25×90