- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ステンレス密閉容器のおすすめ人気ランキング
ステンレス密閉容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新256件の「ステンレス密閉容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 密閉容器 角」、「ステンレス容器」、「角 パッチン」などの商品も取り扱っております。
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質
SUS304
フタは3ヶ所のフックで密封でき、取り外しも簡単で衛生的です。
材質
本体:SUS304、パッキン:シリコン
フタ
取手付
本体と蓋の締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取りはずせる為、洗浄し易くなっています。容器が空の状態の時に段積みができます。容器の収納に大変便利です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
材質
SUS304
表面処理
内外面バフ研磨
材質(パッキン)
シリコンゴム(食品衛生法適合品)
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)
1840
エスコ品番
EA508SR-14
材質
本SUS304
質量(g)
484
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
1個
¥2,820
税込¥3,102
当日出荷
本体は一枚絞りで耐久性に優れています。
フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
移動時も転倒時も中の物がこぼれない密閉容器です。
用途液体の移動等
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質
SUS304
パッキン付フック付で液体の搬送時もこぼれ出る心配がありません。
用途液体の移動
材質
(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコンゴム
形状
角
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)
1150
エスコ品番
EA508SR-12
材質
本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR
質量(g)
394
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【外寸】127×124、【内寸】118×102、【ふた】128×26
1個
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。
市販の容器を入れることも可能です。
用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。
材質
本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム)
使用圧力(MPa)
0.49以下
ねじ穴
Rc1/4×2個、Rc1/8×1個
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
着脱方式
フェルールクランプ式
青色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品)
万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。
パッキンの色を変えることで識別管理ができます。
色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
材質
CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム
色
(パッキン)青
表面処理
内外面バフ研磨
使用条件
大気圧 (加減圧不可)
底自体に段を付けることで積み重ね可能にしたストレートタイプのステンレス容器です。
底とクリップが干渉せず積み重ねでき、省スペースになります。
多段積み袴の取付より約11%軽量となり、外面に異物や洗浄液も溜まらず衛生的です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質
容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)
表面処理
内外面バフ研磨
材質(フタ)
SUS304
使用条件
大気圧 (加減圧不可)
フタは3ヶ所のフックで密封でき、取り外しも簡単で衛生的です。
材質
本体:SUS304、パッキン:シリコン
フタ
ベント付
密閉性向上
多段積可能
ワンタッチ開閉式
材質
SUS304
角型で大容量の密閉タンクです
用途液体の保管と移動
材質
ステンレス18-8(SUS304)
容量(L)
17.5
形状
角
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×240×210
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
ポリエチレン製フタ(半透明)で密閉できます。フタ耐熱、耐冷温度+60℃~-25℃。部品、試料の分類、整理、移送ケースとしてお使い下さい。
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様
取手あり
材質
ステンレス(SUS316L)
クリップ数
3