- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ステンレス小型密閉容器のおすすめ人気ランキング
ステンレス小型密閉容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新104件の「ステンレス小型密閉容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「綿球容器」、「小型密閉容器」、「水熱容器」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS304
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)
850
エスコ品番
EA508SR-11
材質
本SUS304
質量(g)
394
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【外寸】127×95、【内寸】118×74、【ふた】128×26
1個
¥1,900
税込¥2,090
欠品中
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)
1500
エスコ品番
EA508SR-13
材質
本SUS304
質量(g)
442
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【外寸】127×155、【内寸】118×133、【ふた】128×26
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
本体は一枚絞りで耐久性に優れています。
フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
材質
本体・フタ/ステンレス(SUS304)
板厚t(mm)
0.7
材質(フタ)
ステンレス
パッキン付フック付で液体の搬送時もこぼれ出る心配がありません。
用途液体の移動
材質
(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコンゴム
形状
角
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
蓋は、はめ込み式です。
容量(mL)
1000
エスコ品番
EA508SG-32
材質
ステンレス
質量(g)
300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
104×135
1個
¥7,080
税込¥7,788
翌日出荷
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)
1840
エスコ品番
EA508SR-14
材質
本SUS304
質量(g)
484
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
1個
¥2,820
税込¥3,102
当日出荷
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)
1150
エスコ品番
EA508SR-12
材質
本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR
質量(g)
394
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【外寸】127×124、【内寸】118×102、【ふた】128×26
1個
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
蓋付(0.5Lはツマミ無し)の丸缶です。
汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
耐圧(MPa)
15
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質
SUS304
中央の空気抜きを押すと、空気が抜けます。
タイプ
空気抜・ツル付
材質
SUS304
材質(パッキン)
シリコンゴム
本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。
内外面バフ研磨仕上げです。
材質
SUS304
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質
ブリキ(サテン材)
汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が少量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 ●鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
種別
HU-100用PTFE試料容器100mL
材質
内筒/PTFE(特殊成形)
耐圧(MPa)
15
最高使用温度(℃)
230
容量(mL)
100
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷