- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- ステンレス屋根馬のおすすめ人気ランキング
ステンレス屋根馬のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「ステンレス屋根馬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋根馬」、「TVアンテナポール」、「アンテナマスト 延長」などの商品も取り扱っております。
仕様
溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
種別
BS・CSアンテナ50cm以下用
質量(kg)
約2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
種別
ホーム用
適合マスト径(Φmm)
22~32
アンテナマストを屋根の上に設置するときに使います。
サビに強い
表面処理
溶融亜鉛メッキ仕上
適合マスト径(Φmm)
22~32
種別
ホーム用
材質
溶融亜鉛メッキ
質量(kg)
2.2
適合マスト径(Φmm)
22~32
1台
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
サビに強い
仕様
穴なし
溶融亜鉛メッキ仕上げによりサビに強く、あらゆる環境でご使用いただけます。
専用ステーリング付で建柱作業も簡単です。
別売のポール(P.32)M-25、M-32-P、M-25Z、2M-25S、2M-32S、4M-32Sを取り付けることによってUHFアンテナも設置することができます。
付属品
専用ステーリング
種別
ホーム用
質量(kg)
2.8
1台
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。
メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。
ゴムキャップ付き
材質
超防錆メッキ鋼(ZAM)
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。BS・CSアンテナの取付に対応、Φ25~32mmのUHF アンテナ用マストが継ぎ足し可能。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。ステー金具付。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。
中屋根用BS・CSアンテナ対応屋根馬。(棟瓦の幅が315mmまで対応) 。45形、50形BS/CSアンテナ用、ステ-金具付属。Φ25~Φ32 UHFアンテナ用マスト過ぎたし可能。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ仕様で錆にも強い 。RoHS指令対応。
幅(mm)
(股幅)400
全長(mm)
1165
質量(kg)
2.9
材質(本体)
溶融亜鉛メッキ
適合マスト径(Φmm)
25~32
RoHS指令(10物質対応)
対応
マスト径(Φmm)
38.1(BSアンテナ用)
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
家庭用アンテナマスト
付属品
キャップ付
材質
溶融亜鉛メッキ
長さ(m)
1.8
直径32mmマスト用のマストと支線(ステーワイヤ)を固定する屋外用ステー金具です。
マストとステーワイヤを固定するパーツです。電気亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。屋外用金具です。
アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(小屋根用)です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。
マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が従来品の40m/sから50m/sと強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。小屋根用。
寸法(mm)
全長:535、股幅:355
質量(kg)
1.5
材質(本体)
鋼板 溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合マスト径(Φmm)
25~32
1台
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
マストに支線を取付けるための金具です。
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
仕様
リング:アルミダイカスト、金具:溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
マストに支線を取付けるための金具です。
アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(小屋根用)です。
マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が従来品の40m/sから50m/sと強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。小屋根用 (棟瓦の幅が250mmまで対応)。塗装モデル。RoHS指令対応。
寸法(mm)
全長:535、股幅:355
質量(kg)
1.4
材質(本体)
亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色
適合マスト径(Φmm)
25~32
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。
材質
ステンレス(SUS304)
アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。BS・CSアンテナの取付に対応、Φ25~32mmのUHF アンテナ用マストが継ぎ足し可能。耐風速50m/sに対応した屋根馬(大屋根用)です。ステー金具付。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。
大屋根用BS・CSアンテナ取付けに対応した屋根馬です。50cm以下のBS・CSアンテナが設置できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。2本のボルトでマストをしっかり固定できます。ステー金具付。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。Φ25~32までのUHFアンテナ用マストが継ぎ足し可能。
幅(mm)
股:435
全長(mm)
1250
質量(kg)
2.9
材質(本体)
溶融亜鉛メッキ
適合マスト径(Φmm)
継ぎ足し:25~32
マスト径(Φmm)
38.1(BSアンテナ用)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
別売のスカイレッグ360との組合わせで最大5m超の設置が可能。
取付も簡単な平地測量用。アンテナトリングルが取付可能。
用途GNSSアンテナの固定
仕様
キャップ付
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
寸法(mm)
Φ25×1800
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
Φ31.8mmのアンテナマストです。マスト長1.8m。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。上部に樹脂マストキャップ付きです。
地デジ用アンテナマスト180cm。マスト径Φ31.8mm。上端に樹脂製キャップ付。表面仕上げは錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様。
仕様
上端に樹脂マストキャップ付
寸法(mm)
Φ31.8×1800
質量(kg)
2.4
仕上
溶融亜鉛メッキ
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷