- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ステンレス戸当りのおすすめ人気ランキング
ステンレス戸当りのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新151件の「ステンレス戸当り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フック付戸当り」、「戸当りゴム」、「ドアストッパー 屋外」などの商品も取り扱っております。
用途各種戸当
材質(本体)
SUS304ステンレス
仕上
HL
用途玄関、間切り等扉のクッション
材質
SUS304・スチール・ゴム
仕上
ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズ
d lineシリーズ
種類
戸当り
ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。
ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損すること防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
付属品
六角レンチ 1本
材質
真鍮
仕上
サテンクローム
セットねじ
呼び4×25サラタッピンネジ1種(+)SUS 3本
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
扉の衝撃防止に
用途戸当
仕様
10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)
材質
亜鉛ダイカスト+黒ゴム
仕上
サチライトクローム
用途鉄扉、木製の開き扉で玄関、間仕切等内外重量級に使用
材質/仕上
SUS・スチール・ゴム/ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
材質(本体)
SUS304
仕上
HL
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質
SUS304ステンレス
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。床付け用の戸当りです。
シリーズ
ZweiLシリーズ
種類
戸当り
扉の衝撃防止に
用途戸当
材質
亜鉛ダイカスト+黒ゴム
仕上
サチライトクローム
仕様
取付ねじ:W4.1×20、M4×15 皿ねじ
ステンレス製の戸当り
付属のフックを使用して、開放状態を保持することができます
材質
ステンレス
色
ヘアライン
材質(本体)
SUS304
仕上
HL
用途各種戸当
材質(本体)
亜鉛ダイカスト+黒ゴム
付属品
アンカーCタイプ(1060)×1本
重量扉用で、耐久性に優れています。
用途玄関ドアや重量扉に
付属品
M10×60mmアンカー
トラスコ品番
362-1600
材質
亜鉛ダイカスト、樹脂
幅(mm)
45
色
サーチライトクローム
高さ(mm)
52
質量(g)
184
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質
(本体)亜鉛ダイカスト、(台座)真ちゅう
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷