- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- ステンレス架台のおすすめ人気ランキング
ステンレス架台のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新243件の「ステンレス架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 土台」、「架台ラック」、「頑丈な台」などの商品も取り扱っております。
I型専用の架台です。
仕様
I型用
材質
SUS304
寸法(mm)
500×300×200、(アングルサイズ) 3×30
アズワン品番
4-1823-01
1個
¥42,500
税込¥46,750
17日以内出荷
コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質(天板)
SUS430
材質
SUS430(2B仕上げ)
ねじ径
M8×P1.25
下段棚板耐荷重(kg)
10
色(天板)
シルバー
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×450
色(本体)
シルバー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×800
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
寸法図
アジャスター
樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要!
オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。
アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)
25
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)
17×10
アジャスター調整範囲(mm)
6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M6×10
上板から下板までの高さ(mm)
510
1個
¥45,980
税込¥50,578
15日以内出荷
・水回りを有効利用できるように、水切りカゴと架台をセットにしました。・ステンレス製ですので、耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。
材質
本体/ステンレス(SUS304)。カゴ/PP(ポリプロピレン)
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
マルチブラケット
材質/仕上
ステンレス
仕様
横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)
3.0
寸法(mm)
40×40×3.0t
針径(Φmm)
4.5
長穴(mm)
10×25
さびにくく丈夫なオールステンレス製の踏み台です。
天板のポルカプレートは、丸い凸型のため、一般的なチェッカープレートに比べ滑り止め効果に優れています。清掃しやすく排水性が高いです。
足の接地面積が大きく、長時間の立ち作業でも足の負担が軽減できます。
用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。
材質
(踏み面)ポルカプレート
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
タイプ
ベタ棚
高さ(mm)
800
天板耐荷重(kg)
250
棚板耐荷重(kg)
200
材質(棚板)
SUS430 No.4仕上
材質(支柱)
SUS430
材質(天板)
SUS430 No.4仕上
アジャスト
+30mm、SUS304
上板から下板までの高さ(mm)
558
支柱径(Φmm)
38
材質(ブラケット)
コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)
1
材質
ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)
キャスター径(Φmm)
50(対角ストッパー付)
ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など
段数
天地2段
積載荷重(kg)
60/段
間口(mm)
600
奥行(mm)
400
全高(mm)
800
仕様
自在キャスター(ゴム車)×2個、自在キャスターストッパー付(ゴム車)×2個
材質
(天板)SUS304、(柱・補強材料)SUS202
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×800
使用車輪(Φmm)
75
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
完成品でお届けします。
間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm)
800
タイプ
三方枠
天板耐荷重(kg)
120
棚板数(枚)
1
材質(支柱)
SUS430
材質(天板)
SUS430
天板厚さ(mm)
40
均等耐荷重(kg)
150
材質(枠)
SUS430
支柱径(Φmm)
40×40(角)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg/台)
150
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。
比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質
SUS304
材質(車輪)
ナイロンウレタン車
キャスター
自在4輪
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.83MB)
給湯機を住宅基部側面に設置する場合にご使用ください。
用途給湯機用架台
材質
ステンレス鋼板(SUS430J1L)
質量(kg)
8
積載荷重(kg)
60まで
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
750×400×186.5
天板寸法(mm)
400×750
1台
¥29,980
税込¥32,978
35日以内出荷
消火/消防用ホース格納箱用のアングル架台です。ステンレス製による耐酸化性・耐久性に優れています。設置・組立はお客様にてご対応をお願いいたします。
種別
アングル脚のみ
材質
ステンレス
寸法H(mm)
300
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
タイプ
棚板なし
天板耐荷重(kg)
150
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
材質(枠)
SUS430 No.4仕上
材質(支柱)
SUS430
材質(天板)
SUS430 No.4仕上
アジャスト
+30mm、SUS304
支柱径(Φmm)
38
材質(ブラケット)
コーナー:SUS304
完成品でお届けします。
高さ(mm)
800
上板から下板までの高さ(mm)
600
給湯機を住宅基部側面に設置する場合にご使用ください。
用途給湯機用架台
材質
ステンレス鋼板(SUS430J1L)
質量(kg)
7
積載荷重(kg)
60まで
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
660×400×186.5
天板寸法(mm)
400×660
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷