- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ステンレス棚柱のおすすめ人気ランキング
ステンレス棚柱のおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新1,385件の「ステンレス棚柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「可変 棚 金具」、「ガチャレール 棚受け」、「クローゼット 棚受け金具」などの商品も取り扱っております。
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱。
別売りの専用棚受とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)
30
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ
十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類
棚柱
耐荷重(N)
785
材質
スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)
2.0
色
クローム
仕上
クローム
幅がわずか8 mmのスリムで耐荷重が大きい棚柱です。棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受穴は棚受をしっかりと保持して脱落しにくい構造です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPN-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPN-17ECがあります。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン
仕様
刻印あり
質量(g)
205
取付穴数
11
推奨ねじ
十字穴付皿タッピンねじ呼び径3、または 十字穴付皿木ねじ呼び径3.1
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類
棚柱
耐荷重(N)
785|441|980
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
仕上
クローム
ステンレス製で耐食性に優れています。
収納棚の間隔が自在に調整可能なクリップ形式
2,000mmから300mmまで6種類を標準化
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
90
寸法L1(mm)
500
寸法L2(mm)
481
寸法L3(mm)
468
寸法L4(mm)
9.5
寸法N1(mm)
37
寸法P1(mm)
13
寸法P2(mm)
156
寸法N2(mm)
3
寸法L5(mm)
16
寸法N3(mm)
38
タキゲンコード
62212
寸法N4(mm)
4
寸法N5(mm)
6
1個
¥527
税込¥580
4日以内出荷
板厚が1.2 mmの重量用棚柱で、重い物を載せても変形しにくい構造です。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製(SUS304)で耐久性抜群です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受SPHL-30、SPHL-25をご使用ください。別売品の棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPHL-23Eがあります。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
質量(g)
500
棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
用途実験室の薬品棚(ガラス棚)の棚受、収納家具の棚受、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
ヘアーライン
材質
SUS430
質量(g)
160
穴径(Φmm)
ねじ:4
寸法H(mm)
1820
寸法D(mm)
3
寸法W(mm)
12
安全荷重(kg)
80(木部に棚柱4本・棚受4個を使用した場合)
1個
¥759
税込¥835
3日以内出荷
高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質
鋼
幅(mm)
27
厚さ(mm)
17
ステンレス製で耐食性に優れています。
収納棚の間隔が自在に調整可能なクリップ形式
2,000mmから300mmまで6種類を標準化
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
190
寸法L1(mm)
1000
寸法L2(mm)
975
寸法L3(mm)
962
寸法L4(mm)
12.5
寸法N1(mm)
75
寸法P1(mm)
13
寸法N2(mm)
6
寸法L5(mm)
19
寸法N3(mm)
76
タキゲンコード
62211
寸法N4(mm)
6
寸法N5(mm)
10
1個
¥980
税込¥1,078
4日以内出荷
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。
棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。
別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。
SPS-1600が新しく加わりました。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
仕上
ヘアライン仕上
寸法L(mm)
1600
取付穴数
9
質量(g)
195
仕様
保護テープなし
1本
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。
薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に
材質
SUS430
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
耐荷重(kg)
(4個)60
仕上
NO.4(地色)