- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- ステンレス横長蝶番のおすすめ人気ランキング
ステンレス横長蝶番のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新128件の「ステンレス横長蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蝶番 大きい」、「箱 蝶番」、「耐熱 蝶番」などの商品も取り扱っております。
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
種別
設備・機械
RoHS指令(10物質対応)
対応
面付けタイプ。
掘り込み不要で取り付け簡単。
用途蝶番。
木箱や木製扉に。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
平丁番
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
種別
設備・機械
RoHS指令(10物質対応)
対応
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類
平蝶番
面付けタイプ。木箱や木製扉に。掘り込み不要で取り付け簡単。
用途蝶番
材質(本体)
鉄
種類
平丁番
エスコ品番
EA951CK-6
長さ(mm)
32
幅(mm)
82
板厚(mm)
1.5
ねじ穴数
6
1セット(2個)
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
材質
スチール(SPCC)
表面処理
三価クロムメッキ仕上げ
ねじ穴
6
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
ステンレス
種類
平蝶番
スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様
穴あき
材質
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
平行形
種類
平丁番
仕上
鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレスなので耐食性にすぐれています。
定番の平蝶番です。
CH-003は横幅32mmタイプ。
材質
SUS304
仕上
バフ研磨
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
種別
設備・機械
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm)
30
幅(mm)
81
板厚(mm)
1.6
ねじ穴数
6
種類
ミシン丁番
適合扉高さ(mm)
700以下
適合扉厚(mm)
21以下
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
4以下
最大扉厚(mm)
21
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
用途蝶番
軸径(Φmm)
6.5
材質/仕上
スチール/焼き付け塗装
種類
平丁番
幅(mm)
32
厚さ(mm)
1.5
寸法D2(mm)
6.3
穴径(Φmm)
3.2
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
長さ(mm)
25
幅(mm)
73
エスコ品番
EA951CK-1
板厚(mm)
1.5
ねじ穴数
6
1個
¥540
税込¥594
当日出荷