- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- ステンレス浴槽のおすすめ人気ランキング
ステンレス浴槽のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新174件の「ステンレス浴槽」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス風呂」、「風呂浴槽」、「ステンレス水槽」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS304
耐熱温度(℃)
Max80
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
質量(kg)
6.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×660×320
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
取手付・フチ部分には丸みをもたせ、手を傷つけない設計です。
材質(バス)
SUS304
TGK品番
692-61-73-25
外形寸法(mm)
500×350×165±15
内形寸法(mm)
450×300×150
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
移動に便利なキャスター付きのタンクです。材料の運搬に最適です。
排水栓(ゴム栓)付きです。
本体は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質/仕上
(内・外装)18-8ステンレス仕上げ
材質(キャスター)
鉄クロームメッキ、ゴム車
60L~200Lは1枚絞りとなります。
400L・500Lは2枚のステンレス板を溶接したものを絞っています。
ステンレスタンクはすべて酸洗仕上げとなっております。酸洗仕上げとは硝酸、ふっ酸などの強い酸液の中に浸漬し、加工の溶接跡や加工品に付着した金属粉等の付着物を取り除き、不動態皮膜を形成させます。不動態皮膜を形成する事によって、よりサビにくくなります。(酸洗仕上げにより光沢に差があります)
材質
ステンレス(SUS304)
容量(L)
約22
槽内寸法(mm)
310×530×155
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
槽外寸法(mm)
330×575×165
食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。
耐熱温度は約70度まで。
耐薬性にも優れています。
味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。
養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。
食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。
タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
用途多目的に使えるタンク
養殖用水槽や食品加工でのタンクに。
使用温度範囲(℃)
80
材質
FRP
キャスター
なし
色
内側:ホワイト 外側:ダークグリーン
耐熱温度(℃)
70
材質
ステンレス
アズワン品番
1-4312-02
1個
¥40,300
税込¥44,330
当日出荷
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
-10~120
材質
SUS304
使用可能温度範囲
室温~200℃
アズワン品番
1-4312-01
材質
ステンレス
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥49,900
税込¥54,890
翌々日出荷
フチ部分には丸みをもたせ、手を傷つけない設計です。
板厚(mm)
2.5
材質
PMMA(アクリル)
耐熱温度(℃)
30
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
排水栓付です。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
仕様
排水栓付
使用温度範囲
-20~40℃
外寸法・高さ(mm)
410