ステンレス製ボックスのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
914件の「ステンレス製ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスケースボックス」、「ステンレス 容器 大型」、「アルミ 収納ボックス」などの商品も取り扱っております。
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
塗装色 ミラー仕上(塗装なし) 材質 ステンレス(SUS304) ハンドル IPハンドル・コーナータイプ 保護等級 IP65 設置場所 屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:1.2 扉形式 片扉 取付基板 鉄製1.6mm
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


仕様 ●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●表面処理(ボディー):磨き処理#400 黒(ガスケット) 使用温度範囲(℃) -40~90 保護等級 IP65 材質(カバー) ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ヒンジ) ステンレスSUS304 材質(ラッチ) ステンレスSUS304 表面処理(カバー) 磨き処理#400
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,180 税込4,598
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

容量(L) 5 材質 ステンレス(18-8) 仕様 ふた付 エスコ品番 EA508SC-15 外寸(mm) 165×165×235(H)
1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) 材質 ステンレス(SUS304) ハンドル 小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級 IP44 設置場所 屋外用 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:1 扉形式 片扉
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質 ステンレス(SUS304) 容量(L) 約22 槽内寸法(mm) 310×530×155 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 槽外寸法(mm) 330×575×165
1個
31,900 税込35,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



材質 SUS304 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 化学物質安全性参考資料 商品タイプ バット
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。
塗装色 ミラー仕上(塗装なし) 材質 ステンレス(SUS304) 保護等級 IP65 設置場所 屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) カバー、ボデー:1.2 扉形式 カバー・4点ねじ止めタイプ 取付基板 鉄製1.6mm
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


美しくて丈夫なステンレス製。種類も豊富
材質 ステンレス(SUS304) 仕上 (蓋)ヘアライン、(本体)2B仕上げ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス鋼板製 SUS304 防水構造はカブセ防水 IP65 外観はきれいな仕上げ 2B 蓋を本体から取りはずした時、ネジは落下しない仕様です
外形寸法(mm) A150×B150×H100
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷

トラック用消火器取付BOX(上面蓋開閉型)20型 6.0Kg用
材質 (ステンレス)SUS304 表面処理 本体:2B材 厚さt(mm) 本体:1 質量(kg) 適合:6 幅(mm) 280 高さ(mm) 210 奥行(mm) 650
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

材質 ステンレス18-8(SUS304) 形状 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


角型ですので厨房スペースを有効に活用できます。積み重ねが可能です。
材質 ステンレス18-8(SUS304) 形状 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)