- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- ステンレス製床下換気口のおすすめ人気ランキング
ステンレス製床下換気口のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「ステンレス製床下換気口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「後付け 換気口」、「後付け床下換気口」、「床下換気口 取り付け」などの商品も取り扱っております。
材質
(本体・金網)SUS304
種類
角型床下換気口
寸法F(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質
(本体・金網)SUS304
種類
角型床下換気口
仕上
ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製なので美しい仕上がりです。
用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。
材質
JIS G 4305 SUS304(18-8)
種類
角型床下換気口
材質
(本体・スライド板・金網)SUS304
寸法A(mm)
150
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
272
寸法E(mm)
14
寸法B(mm)
300
寸法C(mm)
122
寸法(縦×横)(mm)
150×300
仕上
ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効換気面積(cm2)
90.9
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステンレス網付です。
仕様
ステンレス網付
材質
ステンレス(SUS304)
種類
角型床下換気口
仕上
電解研磨
リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質
(本体・スライド板・金網)SUS304
種類
角型床下換気口
寸法E(mm)
6
仕上
ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途KS-0312P-LG用(網のみ)
材質
ステンレス(SUS304)16メッシュ
寸法(高さH×幅W)(mm)
106×435
関連資料
寸法図(0.1MB)
有効換気面積(cm2)
(網取付時)160
1個
¥1,998
税込¥2,198
12日以内出荷
床下換気でいつでも気持ちのいい住まい。
種類
角型床下換気口
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×高さH)(mm)
430×180
板厚(mm)
2
仕上
ヘアーライン仕上
スライド換気調整方式です。
種類
角型床下換気口
材質
ABS樹脂
色
ライトグレー
ステンレス網は16メッシュです。
材質
アルミ
仕様
開閉/スライド式、ステンレス網付
色
シルバー
種類
角型レジスター
仕上
アルマイト処理
用途換気用パネル、床下換気、風窓
材質
ポリプロピレン+炭酸カルシウム
厚さ(mm)
8
色
黒(ブラック)
材質
アルミ
色
シルバー
仕上
アルマイトクリア
ビスの呼び
【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
材質
(本体)SUS304
仕上
アクリル塗装
種類
角型軒天換気口
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重
約7.90
溶融点(℃)
1399~1454
RoHS指令(10物質対応)
対応
床下の湿気対策に、ダニ・カビ・白アリの発生を軽減します。 気密性が高く、湿気の多い日本住宅には十分な風通しが必要です。住宅の性能を大きく高め、施工主様の信頼に応えます。
種類
角型床下換気口
材質
スチロール樹脂
色
濃いウグイス色
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途軒天換気用
色
シルバー
材質
アルミ
種類
角型グリル
仕上
アルマイト処理
捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。
捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
用途体育館などの床下の自然換気用
開口寸法(mm)
160×560
材質
本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)
トラスコ品番
849-3526
セット内容
取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個
寸法(mm)
200×600×15
質量(kg)
1.2
開口率(%)
26.3
適合厚さ(mm)
15または18
換気面積(cm2)
236
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
種類
角型ガラリ
材質
アルミ
仕様
扉用
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
換気口・吸気口の交換部品シリーズ
材質
ABS樹脂 ステンレス網
種類
角型レジスター