ステンレス角パイプのおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
220件の「ステンレス角パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 角柱」、「sus 角パイプ」、「角パイプ 25mm」などの商品も取り扱っております。
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ タイプ ノーマルタイプ 寸法t(mm) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質 SUS304 厚さ許容差(mm) 1.1~1.3 仕上 ヘアライン研磨
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上 ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質 スチール 仕上 ユニクロ
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 SUS304 ステンレスヘアーライン RoHS指令(10物質対応) 対応 適合寸法(mm) 角パイプ14×24×1.5t
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質 6063アルミ 表面処理 アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質 アルミ 表面処理 B2アルマイト
1セット(5個)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質 アルミ、A6063S T5 表面処理 B1アルマイト
1本
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
979 税込1,077
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
639 税込703
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分 18Cr、8Ni 形状 アングル タイプ チャンネル 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0~+3mm 製造方法 熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格 JISG4317 サービス分類 オーダー・加工
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質 6063アルミ タイプ 角棒 表面処理 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

フェンス用柱(鉄製)防銷処理済みで耐久性アップ
用途フェンス柱部材 寸法(mm) 40×2000
1セット(2本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

材質 ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ 目盛仕様 レーザーマーキング タイプ 目盛付タイプ 寸法t(mm) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品 材質 ステンレス(SUS304) タイプ 四角棒 切断方法 バンドソー切断 寸法公差(対辺) 0/-0.27 サービス分類 オーダー・加工
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)