- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- ステンレス軸付ホイールブラシのおすすめ人気ランキング
ステンレス軸付ホイールブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「ステンレス軸付ホイールブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軸付ホイールブラシ」、「SUS304 ステンレス軸付ホイールブラシ」、「棒サンダー」などの商品も取り扱っております。
耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、研磨後のワークにサビが発生しません。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。
外径(Φmm)
75
厚さ(mm)
13
軸径(Φmm)
6
粒度
220
最高回転数(min-1[r.p.m])
4500
線径(Φmm)
0.25
材質(ブラシ部)
ステンレス線
適合材
ステンレス、アルミ
金具径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
厚さ(mm)
10
仕様
0.3mmステンレス線、六角軸
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
毛材
ステンレス
適合材
金属面
金具幅(mm)
12
線径(mm)
0.3
軸径(Φmm)
6
その他
賠償保険付
適合
電動・空気工具グラインダー
種別
軸付ホイールブラシ(トンボ)
最高回転数(min-1[r.p.m])
3000
軸長(mm)
35
線径(Φmm)
0.3
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし。カラーや錆落とし作業等に。溶接継目の処理に。
軸径(Φmm)
6
材質
軸:スチール
軸長(mm)
30
適合材
各種金属
ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
用途パイプの内面のバリ取りなど。
毛丈(mm)
27
筒径(Φmm)
16
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
20000
軸長(mm)
22
線径(Φmm)
0.3
筒長(mm)
23
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
用途カーボンのクリーニング。
押出型、金型及び工具のクリーニング。
スケールとスラグの除去。
凹部、管内部のクリーニング。
ゴムとプラスチックのバリ取り。
溶接部のクリーニング。
軸径(Φmm)
6
適合材
金型、ゴム、プラスチック等
ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
厚さ(mm)
12
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
20000
軸長(mm)
30
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
厚さ(mm)
10
仕様
六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
毛材
ワイヤー鋼線
適合材
金属面
金具幅(mm)
12
線径(mm)
0.3
ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
厚さ(mm)
10
軸
六角軸(対辺6.35mm)
軸長(mm)
35
許容回転数(min-1[r.p.m])
3000
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
2000
線材(mm)
ステンレス線 0.3mm
ステンレスの研磨、鉄のサビ落としなどに最適です。塗装はがし、バリ取りなどにご使用いただけます。
用途ステンレス研磨・鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り。
軸径(Φmm)
6
適合材
ステンレス
材質
線:ステンレス
対応機種
電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
厚さ(mm)
12
六角対辺(mm)
6.35
全長(mm)
40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
4500
軸長(mm)
28
高品位の高張度鋼線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。下塗り、錆、スラグ等の除去に。
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
75
厚さ(mm)
12
材質
軸:スチール
全長(mm)
43
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
25000
軸長(mm)
30
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
15
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。
厚さ(mm)
13
線径(Φmm)
0.30
種別
クイックブラシ
材質
ステンレス
軸長(mm)
27
六角対辺(mm)
6.35
材質(ブラシ部)
ステンレス線(SUS304)
軸径(Φmm)
6
その他
賠償保険付
適合
電動・空気工具グラインダー
種別
軸付ホイールブラシ(トンボ)
最高回転数(min-1[r.p.m])
3000
軸長(mm)
35
線径(Φmm)
0.3
塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。
線径(Φmm)
0.3
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りよごれ落としにご使用下さい。変木、木の根の仕上げにもご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)
6
種別
ワイヤー
砥材
なし
研磨材の構造
ワイヤー
軸長(mm)
35
使用工具
電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)
0.3
適合材
鉄・軽金属、木材
ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
用途パイプの内面のバリ取りなど。
毛丈(mm)
27
筒径(Φmm)
16
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
20000
軸長(mm)
22
線径(Φmm)
0.3
筒長(mm)
23
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
円形内径、底部等の研磨に最適。
毛丈(mm)
25
直径(Φmm)
30
軸径(Φmm)
6
線径(Φmm)
0.3
最大回転数(min-1[r.p.m])
2000
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。
軸径(Φmm)
3
摘要
ステンレス、アルミ製品の研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15000
軸長(mm)
40
使用工具
マイクログラインダー
線径(Φmm)
ステン0.1(304)
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)
6
使用工具
電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)
0.3
材質(ブラシ部)
鋼硬線
適合材
鉄・軽金属、木材