- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ステンレス金具のおすすめ人気ランキング
ステンレス金具のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新4,489件の「ステンレス金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コの字プレート」、「各種ステンレス金具」、「ジョイント金具 ステンレス」などの商品も取り扱っております。
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
ステンレス鋼
仕上
ヘアーライン
生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
19
穴径(Φmm)
6.5
材質
ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)
25
車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番
849-3358
質量(g)
23
寸法H(mm)
10
寸法d(mm)
6
寸法L1(mm)
50
寸法D(mm)
6
寸法L2(mm)
31
寸法T(mm)
2.5
寸法W(mm)
25.2
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
ステンレスの補助金具です
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
2
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理関連(覆蓋)
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
電解研磨
その他
アンカー、ナットは別売りです。別途お問い合わせ下さい。
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
19
穴径(Φmm)
6.5
材質
ステンレス(SUS304)
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質
ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)
6.5、7×30
板厚(mm)
2.0
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
板厚(mm)
2.0
穴径(mm)
Φ6.5、(長穴径)7×30
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
283-1775
質量(g)
140
板厚(mm)
3
穴数
3
長さL2(mm)
50
幅W(mm)
43
長さL1(mm)
90
穴径(mm)
Φ9、(長穴径)8.5×30
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
3
材質
SUS304
仕様
ビス無し
厚さ(mm)
2
仕上
ヘアーライン
長穴により取付時微調整が可能なL型連結金具です。錆に強いステンレス製です。
用途連結用金具
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)
60
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
寸法W(mm)
19
寸法L2(mm)
13.5
板厚(mm)
2.0
材質
ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)
6.5
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
幅W(mm)
24
板厚(mm)
2.3
穴径(Φmm)
6.5、7×30
材質
鉄(クローム)
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)
2.0
寸法W(mm)
19
寸法L2(mm)
28
穴径(Φmm)
6.5
材質
ステンレス(SUS304)
材質
SUS304
仕様
ビス無し
厚さ(mm)
2
穴数
4
仕上
ヘアーライン
材質
SUS304
板厚(mm)
5
加工
片面皿くり加工
仕上
ヘアライン
板幅(mm)
16
棚受け金具
L型棚受け
車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番
849-3357
質量(g)
30
寸法H(mm)
10
寸法d(mm)
4.6
寸法L1(mm)
55
寸法D(mm)
6
寸法L2(mm)
35.5
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
25
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
ステンレス鋼(SUS 304)製でサビにくい。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
材質
ステンレス鋼(SUS 304)
表面処理
ヘアーライン加工