ステンレス鋼製 重量用丁番のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
139件の「ステンレス鋼製 重量用丁番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接蝶番」、「蝶番 ステンレス」、「ステンレス中厚丁番」などの商品も取り扱っております。
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途船舶、厨房機器等 材質 ステンレス鋼(SUS304) タイプ 平行形 種類 平蝶番 仕上 ヘアーライン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス重量蝶番
・ステンレスロストワックスで製造し、管と羽根を一体化しています。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・重荷重扉に適しています。
用途・科学機器、厨房機器、船舶 材質 ステンレス鋼 (SUS-304) 仕上 鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,019 税込2,221
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質/仕上 (本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨。(回転軸)ステンレス(SUS316)
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1枚
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。 材質 ステンレス鋼(SUS304) 種類 旗丁番(抜き差し丁番) 仕上 ヘアライン仕上 羽根厚さ(mm) 6
1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質 ステンレス鋼(SCS14) 材質(本体) ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨 タイプ 平行形 種類 平蝶番 仕上 本体:鏡面バフ研磨 材質(回転軸) ステンレス鋼(SUS316) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法L1(mm) 100 寸法t(mm) 4 寸法D1(Φmm) 8 寸法L2(mm) 90 寸法W(mm) 82 寸法N(mm) 8
1個
978 税込1,076
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途鋼製扉等 材質 (羽根・軸)SUS304 種類 平蝶番 仕上 ヘアーライン ねじ穴数 0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 種類 抜き差し丁番 仕上 鏡面研磨
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途鋼製扉等 材質 (羽根・軸)SUS304 仕様 スラストベアリング入。※取付ネジM6皿小ネジ L=18程度(付属品ではありません) 仕上 ヘアーライン RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,598 税込6,158
3日以内出荷

用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質 ステンレス鋼鋳物(SUS316) 質量(kg) 35(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g) 110 表面仕上げ 鏡面バフ研磨 寸法M M4 タキゲンコード 13049
1個
2,388 税込2,627
当日出荷

材質/仕上 (本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨。(回転軸)ステンレス(SUS316)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量用のステンレス蝶番です。耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・各種試験装置等 材質/処理 (ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト・E形止め輪)SUS304/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

20万回繰返し開閉試験済(2枚吊 ドア重量40kg)
用途室内ドア用 種類 旗蝶番 取付ねじ 皿タッピングネジ4×25mm 長さ(mm) 102 幅(mm) 89 板厚(mm) 2.5 ねじ穴数 8
1枚ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1枚
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
299 税込329
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

付属品 ※皿ビス M8×20(D-16)14本 材質 SUS304 板厚(mm) 6 仕上 ヘアライン 縦(mm) 210 横(mm) 155 ねじ穴数 14
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

1袋(2個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)