- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接焼け取り
- ステンレス電解研磨液のおすすめ人気ランキング
ステンレス電解研磨液のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新104件の「ステンレス電解研磨液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケミカル山本 スーパーシャイナー」、「ステンレス 溶接 焼け取り」、「tig ステン 焼け取り」などの商品も取り扱っております。
悪臭を伴わず、作業環境がよい。
毒劇物及びPRTR法に該当しないステンレス溶接焼け取り、研磨電解液。
交流、直流回路を備えた他社製電源器でも使用可。
タイプ
弱酸性
焼け取り専用電解液。
容量が多い。1L増量の5L缶です。
焼け取り作業が早い。
劇毒物不使用で安全(安全データシート提出可能)。
奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型の中性電解液です。
六価クロム撲滅対策、HL材・鏡面材へ好適、水拭き仕上可、中和処理不要
廃液処理が容易な普及品。
用途焼け取り不動態増強型
液色
ルビーレッド
迅速な焼け取り・研磨処理が可能です。
安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。
安全に配慮した設計になっています。
6価クロム対策をしています。
作業中の不快臭は大幅に低減されています。
弱酸性の焼け取りタイプ。
中性液(NK-1、NK-2、NC-1)より処理速度が速い。
直流法で使用すると研磨処理が可能。
用途焼け取り・研磨用
仕様
弱酸性
色
淡桃色透明液体
液性
弱酸性(交流、直流用)
不動態化増強型焼け取り用、強力型の中性電解液です。回路の推奨設定:重乗(焼け取り)。六価クロム撲滅対策処理速度が早い水拭き仕上可中和処理不要。廃液処理が容易な普及品。
用途不動態化増強型焼け取り用
液色
橙色
ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。
成分
リン酸、硫酸
1本(400g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型(ウルトラ不動態)。
ピカ素NEOブライト-ACの改良型。
交流で3割スピードアップ。(メーカー比)
タイプ
中性
ジェルタイプの焼け取り剤です。
塗って拭きとって、水洗いすることで、溶接焼けが除去できます。
垂直面にも使用できます。
毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレス溶接焼け取り
材質
塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤
仕様
酸性高粘度ジェル、常温使用
液性
水溶性
交流専用電解液の特性を最大限発揮
溶接焼け取りスピードは30%アップ(メーカー比)
焼け取り時、鏡面材への白ボケを極限まで抑制
焼け取りと同時に耐食性大幅アップ。応力腐食割れに特効のウルトラ不動態被膜(特許)の形成
人と環境に配慮した安全無害な中性電解液
適合機種
エレクトロシャイナーシリーズ/スーパーシャイナーシリーズ/ウルトラシャイナーシリーズのブライト回路(焼け取り)
タイプ
中性
液色
黄
液性
中性塩電解液
効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
電解処理後、水拭きで処理できます。
仕様
後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC
適合
母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△
色
グリーン
液性
中性
使用中に悪臭や有害ガスなどの発生もなく、抜群の研磨力を誇る。鏡面材、HL材に好適。
安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。
安全に配慮した設計になっています。
6価クロム対策をしています。
作業中の不快臭は大幅に低減されています。
中性液の強力焼け取りタイプ。
NK-1、NK-2より処理速度が速い。
直流法でも使用可能。
用途強力焼け取り用
仕様
中性
色
淡緑色透明液体
液性
中性(交直&直流専用)
希硫酸入りのバッテリー補充液。イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(SO404)適合の優れた製品です。
成分
精製水98%硫酸2%
容量(mL)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(300mL×50本)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
原液(希釈不要)
ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。食品添加物由来の酸性塗布液なので厨房や食品機器にご利用頂けます。
用途さび、汚れ取り
色
ピンク
タイプ
もらいさび・汚れ取り食品機器用
形状
ペースト状
対応材質
ステンレス
主な用途
サビ落とし
危険物の類別
非危険物
効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
色
イエロー
液性
弱酸性
適合
母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン○、2B◎、1B(裏焼け取り)◎
仕様
後処理作業/AC、DC、完全水洗い、電源出力モード/マルチモード・酸性モードAC/DC
有害物を含まない中性電解液だから廃液処理が容易な環境に優しい普及品です。
用途ステンレス電解焼け取り用電解液。
用途2B材(つや無し)ご使用時に。
色
透明
種別
弱酸性(電解液)
仕様
後処理/水洗い(※部分溶接の製品は良く水洗い後、中和剤ステンゾールを塗布してください。)
付属品
電解液SUS-HC(500ml)、電解液SUS(N)(500ml)、SUS-200(500ml)、電解液小分け容器、中和剤(スプレー)(500ml)、No,3ステッシャー、ムクスステッシャー、Oリング2個、M6延長シャフト1本、M5変換アダプター、刷毛(ブラシ)1型5本、刷毛束ねチューブ、スーパークロス30cm、スーパーフェルト(5枚)、Oリング2個、ステッシャーNo.3、リングクロス(小20枚)
トラスコ品番
452-5221
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC100
定格出力電流(A)
AC/DC30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×220×360
定格入力電流(A)
7
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷