- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ステンレスl型金物のおすすめ人気ランキング
ステンレスl型金物のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新148件の「ステンレスl型金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス アングル ブラケット」、「アングル金物」、「ミニアングル」などの商品も取り扱っております。
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。
家具の転倒防止に。
棚作りに。
材質
ステンレス(SUS304)
適合ねじ
皿頭ねじ
仕上
ヘアライン仕上げ
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
厚さ(mm)
2
寸法C(mm)
37
穴径(Φmm)
3.6
材質
ステンレス
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
材質
SUS304
板厚(mm)
5
加工
片面皿くり加工
仕上
ヘアライン
板幅(mm)
16
棚受け金具
L型棚受け
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
板厚(mm)
2.0
穴径(mm)
Φ6.5、(長穴径)7×30
板厚を薄くした分、リブを2ヶ所にし強度を上げた隅金です!
材質
ステンレス
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
283-1775
質量(g)
140
板厚(mm)
3
穴数
3
長さL2(mm)
50
幅W(mm)
43
長さL1(mm)
90
穴径(mm)
Φ9、(長穴径)8.5×30
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質
SUS304
表面処理
ヘアーライン
材質
SUS304
仕様
ビス無し
厚さ(mm)
2
仕上
ヘアーライン
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
幅(mm)
9.5
厚さ(mm)
1.6
穴径(Φmm)
3.2
材質
鉄/ニッケルメッキ
手軽で多彩な取り付けができる部材です。
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
寸法W1(mm)
19
寸法W2(mm)
38
板厚(mm)
2.0
穴ピッチ(mm)
25
材質
スチール
表面処理
黒塗装仕上
形状
L型
穴径(Φmm)
6.5
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金具。自動車部品取付金具。
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
19
穴径(Φmm)
6.5
材質
ステンレス(SUS304)
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
20
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
4
材質
ステンレス
材質
SUS304
仕様
ビス無し
幅(mm)
30
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
(皿)4.2-8
仕上
ヘアーライン
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別
L字金具
付属品
本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付
トラスコ品番
512-1973
材質
スチール
幅(mm)
35
色
シルバー
高さ(mm)
70
質量(g)
50
奥行(mm)
40
適合サイズ
M6×45
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
材質
SUS304
幅(mm)
15
表面処理
ヘアライン
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質
鉄(クローム)
穴径(Φmm)
6.5
板厚(mm)
2.0
寸法W1(mm)
19
寸法W2(mm)
38
穴ピッチ(mm)
25
ステンレス製の板厚5.0mmで幅30mmの強力なL型補強金具です。隅金や棚受けとしても大活躍です。取付穴は6Φ両面皿穴で用途も広がります。
材質
ステンレスSUS304
仕上
ヘアーライン
棚受け金具
L型棚受け
材質
SUS304
仕様
ビス無し
厚さ(mm)
2
穴数
4
仕上
ヘアーライン
ステンレスの不等辺L型金折です。両側に長穴が開いているので、お好みの位置で固定ができます。
用途固定、補強などに
材質
ステンレスSUS304
仕上
バレル研磨
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
30
板厚(mm)
3
寸法a(mm)
9×20(長穴)
寸法b(mm)
9×45(長穴)