- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- ステージのおすすめ人気ランキング
ステージのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新4,513件の「ステージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「XYステージ」、「Zステージ」、「ステージ 足場」などの商品も取り扱っております。
催事コーナーなどで簡単に売場がつくれる折りたたみ式のステージです。
タートルステージ、オープンボックス、ステージボックス、スルーボックスとの組み合わせで、多彩なレイアウトが可能です。
簡単に折りたたむことができて、コンパクトに保管できます。
色
黒
山積み陳列で量感が出せるステージです。
スチール製なので丈夫で長持ちです。
セット内容
腰板×2、腰板×2、天板×1、柱×4、補強アングル×4、ステージ補強×1
材質/仕上
スチール/焼付塗装
色
ホワイト
耐荷重(kg)
1000(キャスター使用時300)
取扱説明書
高さを200・400・600mmの3段階に変える事が出来ます。
用途宴会場のステージ
材質
鉄
質量(kg)
110(1200mm×2400mm)、95(900mm×2400mm)
キャスター
ゴム車
キャスター径(Φmm)
100
材質(天板)
基材:合板、表面材:ナラ天然木薄板貼
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×1200×1285
材質(脚部)
スチール、塗装:紛体塗装
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
1200×2400-200/400/600
アルミ製ですが、天板上で飛び跳ねてもキシキシ、カタカタと気になる音がしないすぐれた構造です。
わずか20分(大人2人)で組立可能。
ドライバーやペンチなどの工具を使うことなく設営・収納できます。
屋内・屋外はもちろん使用用途・状況に合わせてサイズや使用方法を変える事ができます。
安全性抜群。第三者機関での耐荷重試験の実施。
天板寸法(mm)
900×900
天板と台輪の色を統一して一体感のある仕上がりにしました。
耐荷重(kg)
30
質量(kg)
5.5
タイプ
組立式
対応商品
スタンダードフレーム90_、スクエアラック強化型90_、ユニットラック90_、アンティークゴールド90_、スマートベルベティ90_、パネルディスプレー90_、リスタプラス90_、ホルト90_、ドレスウッドライト90_、ラテラル・フォー壁面タイプ90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
89.8×40×8
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
100
テーブル幅(mm)
100
送り方式
送りねじ
関連資料
寸法図
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
アルミフレームの採用で従来型に比べて軽量化を実現。フレームは表面処理を施しております。
用途簡易に設置を行えるひな壇です。キャスター付きで、折りたたんで移動も可能。
材質
ナラ単板市松貼りt24合板
段数
1
キャスター
100Φ自在タイヤ
設置寸法・奥行(mm)
約1200
設置寸法・幅(mm)
約2400
安全荷重(kg)
500(kg/m2)
材質(フレーム)
アルミ
材質(脚部)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
天板寸法・幅(mm)
2400
天板寸法・奥行(mm)
1200
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。
種類
Zステージ
テーブル長さ(mm)
40
テーブル幅(mm)
90
耐荷重(N)
19.6
送り方式
ラック&ピニオン
移動ガイド
アリ溝
感度
0.1mm
クランプ
レバー式
目量
バーニヤ読み0.1mm
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
片ハンドル
移動方向
Z軸1方向
移動精度(mm)
真直度0.03
移動量
(ツマミ1回転)約18mm
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)
150
仕様
組立式
材質
アルミ
集会場、広間、校庭など、どんな場所でも簡単にステージをつくることができるデリカステージ。
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
SUS304
耐荷重(kg)
約10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止
背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上)
ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)
150
仕様
縞板天板
材質
アルミ合金製
X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類
Xステージ
送り方式
送りねじP=0.5mm
移動ガイド
アリ溝
材質(ベース)
アルミ合金/黒アルマイト梨地
材質/処理
(テーブル)真鍮/クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
X軸1方向
移動精度(mm)
真直度0.03
移動量
(ツマミ1回転)約0.5mm
5分でできる簡単組立。折りたたみ式で収納場所もとりません。
アルミ製なのに耐荷重強度も抜群です。
折りたたみ式なのでコンパクトに収納できます。
材質
(本体)アルミニウム、(天板)アルミニウム、(コーナー部材)PVC
折りたたみステージと折りたたみステージドーリーを組み合わせて使用できます。
色
黒
材質
(本体)PP、(キャスター)ナイロン<自在>
キャスター径(Φmm)
50
ピッチ(mm)
75
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
仕様
組立式
材質
アルミ
天板寸法・奥行(mm)
400