ステーリングのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
332件の「ステーリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Ω型金具」、「支線 アンカー」、「アンテナ部品」などの商品も取り扱っております。
直径32mmマスト用のマストと支線(ステーワイヤ)を固定する屋外用ステー金具です。 マストとステーワイヤを固定するパーツです。電気亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。屋外用金具です。
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


マストに支線を取付けるための金具です。
適合 CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS 仕様 リング:アルミダイカスト、金具:溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



溶融亜鉛メッキ仕上げによりサビに強く、あらゆる環境でご使用いただけます。 専用ステーリング付で建柱作業も簡単です。 別売のポール(P.32)M-25、M-32-P、M-25Z、2M-25S、2M-32S、4M-32Sを取り付けることによってUHFアンテナも設置することができます。
付属品 専用ステーリング 種別 ホーム用 質量(kg) 2.8
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷

用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。 規格 北海道電力、東北電力、中部電力、中国電力規格品、JR標準仕様品
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質 ステンレス(SUS304) 種類 丸カンプレート
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
材質 超防錆メッキ鋼(ZAM) 適合 CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm) 3.2 寸法b(mm) 40 寸法d1(mm) M12×50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アンテナマストを屋根の上に設置するときに使います。 サビに強い
表面処理 溶融亜鉛メッキ仕上
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに。 適合径(Φmm) 114.3 厚さ(mm) 2.3 規格 NHK適合品 寸法b(mm) 38 ボルト径d1(mm) M12×25 ボルト径d2(mm) M12×90
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支線を軒下などに固定します。
仕様 ステンレス製ワイヤー(チューブ付)、4本入り 適合 CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS 長さ(m) 約0.65
1パック(4本)
2,898 税込3,188
当日出荷

ステーワイヤ(支線)を取り付けるパーツです。釘付ステンレスワイヤ(65cm) アンテナマスト用支線を屋根の破風等に固定する金具です 。ステンレス製のネジ釘付属で簡単に取付が可能です
仕様 ワイヤー部ステンレス 寸法(mm) 650 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
849 税込934
21日以内出荷

サン電子マスト
家庭用アンテナマスト
付属品 キャップ付 材質 溶融亜鉛メッキ 長さ(m) 1.8
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ) 適合 CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS 種別 BS・CSアンテナ50cm以下用 質量(kg) 約2.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷