- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- リハビリ・生活補助
- ストッキングエイドのおすすめ人気ランキング
ストッキングエイドのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新98件の「ストッキングエイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温湿布」、「介護用マジックハンド」、「つかむもの」などの商品も取り扱っております。
滑らかな表面で、ストッキングを傷めにくいです。
商品画像はアズワン品番と併せてご確認ください。
適合
【ストッキング加圧力】30~40mmHg程度
材質
スチール(プラスチックコーティング)
無理のない姿勢で楽に靴下をはくことができます。
前かがみに腰を曲げることがなく、椅子に座りながら靴下をはける自助具です。
先割れタイプの内側には滑りの良い布、外側には滑りにくい布で覆われ、脚の出し入れがスムーズです。
3つに分かれた先端部で靴下の抜き差しが簡単に行えます。
性別
男女兼用
材質
PP、ナイロン、ポリエステル
質量(g)
100
タイプ
先割れ
全長(cm)
23
ひも長(cm)
約70
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
片手で操作できます。
独りで靴下を履くことが困難な方のための補助具です。
寸法(mm)
279×203×51
材質(本体)
プラスチック
アズワン品番
7-3033-01
ループ長さ(mm)
(最大)760
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌々日出荷
材質
シャフト/アルミニウム、ハンドル・ヘッド/PP(ポリプロピレン)
清掃作業に最適です。
立ったままゴミが拾えます。
狭いところにも手が届きます。
用途ゴミ拾いなどに
トラスコ品番
819-5479
材質
ハンドル/ヘッド:ABS樹脂、シャフト:スチール
質量(g)
150
幅×長さ(mm)
85×840
1本
¥509
税込¥560
当日出荷
ひとりで背中に塗ります。背中など塗りにくい患部にも軟膏が濡れるようになります。ヘッド裏は孫の手になります。湿布もはがしたりにも使えます。
質量(g)
87
材質
(持ち手・スライダー・ヘッドベース)ABS樹脂、(ヘッド・孫の手・突起)エラストマー、(ハンドル)ステンレス
3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所
能力
(キャッチ)軽量部品など
柄が細くて持ちにくい時に。曲げ曲げハンドル付属のスポンジ。その他スプーンフォークなどにも使用可。
材質
ステンレス、ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
厚さ(cm)
1.4
ひとりで背中に貼れます。背中など貼りにくい部分にもひとりで湿布が貼れるプレート。湿布をセットして、患部にそわせてスライドするだけでシワなく貼れるので、身体の正面や腕などの貼りつけの補助にも。
材質
ABS樹脂
質量(g)
143
寸法(cm)
湿布10×14、7×10に対応。
材質(テープ)
ナイロン、ポリエステルネオジウム磁石、鉄(ニッケルメッキ)
初めて試されたい方向けに。使いやすい1.5mの短いサイズ。
材質
天然ゴム
長さ(m)
1.5
水やバイ菌を通さず、空気・蒸気を通す新素材フィルム (肌色) と 不織布 (白色)の二重構造。ソフトで伸縮性に優れ、複雑な動きにもぴったりフィットします。すべてのバンドエイドは滅菌済です。
用途●水やバイ菌を通さず、空気・蒸気を通すフィルム(肌色)と不織布(白色)の二重構造。●ソフトで伸縮性に優れ、複雑な動きにもぴったりフィットします。●すべてのバンドエイド(R)は滅菌済です。【販売名】バンドエイドe1
機能
伸縮性
医薬品医療機器等法
一般医療機器
多目的に使用できる深型のベースンです。
樹脂製で軽量。身体の曲線にしっかりとフィットする形状です。
熱に強いポリプロピレン製なので、オートクレーブ(121℃まで)や煮沸消毒が可能です。
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×125×80
耐熱温度(℃)
121
セット内容
コットンガーゼ(8枚)、救急絆創膏(10枚)、伸縮包帯(1コ)、脱脂綿(5g)、綿棒(10本)、清浄綿(3枚)、ハサミ、ピンセット、巾着袋
ケース寸法(mm)
230×170
松吉医科器械コード
10-5075-01
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷