- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- プランター・鉢
- ストックタンクのおすすめ人気ランキング
ストックタンクのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「ストックタンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンテナ ジャンボ」、「沈殿タンク」、「ステンレスタンク」などの商品も取り扱っております。
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
6128027
水面を一定に保ちます。
材質
ポリエチレン
トラスコ品番
819-4719
質量(kg)
0.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
787×1346×635
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質
SUS304
耐熱温度(℃)
Max80
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
従来の木製プランターの弱点であった水はけの悪さや底抜けを防ぐため、鉢底に凹凸のある樹脂を取り付けました。その結果、通気性や水はけの問題が改善されています。
用途植物、花、観葉植物、野菜など
材質
本体:天然木、リング:スチール、底面:ポリプロピレン
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
-10~120
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
排水栓付です。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
仕様
排水栓付
使用温度範囲
-20~40℃
外寸法・高さ(mm)
410
根からしっかりイキイキ育つ! 樹脂製ベースを使用した、天然木プランター。 底面の底上げメッシュ構造が通気性と水はけをよくし、土壌環境を快適に保ちます。さらに、根からしっかり空気を取り込めるように、底面に凸凹をつけ、通気面積を拡大。常に水が接している底面を樹脂にすることで、木部の腐食や劣化を抑えます。草丈の高い植物の栽培に最適です。
材質
天然木、ポリプロピレン
色
ナチュラル
衝撃に強いポリエチレン製です。
材質
PE
仕様
水抜き栓なし
材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。
ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。
投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。
本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。
水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等
材質
高密度ポリエチレン
色
ブラック
商品タイプ
本体
材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質
高密度ポリエチレン
色
イエロー
商品タイプ
本体
従来の木製プランターの弱点であった水はけの悪さや底抜けを防ぐため、鉢底に凹凸のある樹脂を取り付けました。その結果、通気性や水はけの問題が改善されています。
用途植物、花、観葉植物、野菜など
材質
本体:天然木、リング:スチール、底面:ポリプロピレン
上質なセラミックの質感を再現。
軽量で強度が高く、移動もラクラク!
色
ダークブラウン
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
従来の木製プランターの弱点であった水はけの悪さや底抜けを防ぐため、鉢底に凹凸のある樹脂を取り付けました。その結果、通気性や水はけの問題が改善されています。
カラーバリエーションが沢山あるので、お好みやシーンに合わせてお選びください。
用途植物、花、観葉植物、野菜など
材質
本体:天然木、リング:スチール、底面:ポリプロピレン