ストッパー 平台車のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
324件の「ストッパー 平台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平台車 ストッパー付き」、「パレット キャスター付き」、「平置き台車」などの商品も取り扱っております。
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 仕様 完成品 平台車 適合 (キャスター)自在車:TYE-75EL、自在車(ストッパー付):TYER-75ELS 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) エラストマー樹脂 取付方式 ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無 あり キャスター 自在車(ストッパー付)2個、固定車2個 均等荷重(kg) 100 材質(車輪・金具) スチール(三価クロムメッキ) ブレーキ種類 ストッパー 特性 軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール) ポリプロピレン(PP) ブレーキ/ストッパー あり 材質(荷台) 再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定 スタッキング可否 連結可否
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強化PP+本体下部に補強プレートを入れることで、300kgの耐荷重を実現しました。 キャスターは4輪とも自在で移動がスムーズ! 内2輪にはブレーキを搭載し、まさにプロ仕様! キャスターはウレタン製のため、耐油性、耐摩耗性、耐低温性に優れており、床面に油が付着しやすい機械工場などの使用にも適しています。 ステップストッパー付きキャスター搭載のため、踏むだけでストッパーをONにできます。
用途運搬用として 材質 PP+ガラス繊維 材質(車輪) ポリウレタン ブレーキ有無 あり キャスター 自在キャスター×4個(うち2輪はブレーキ付き) キャスター径(Φmm) 75 ブレーキ種類 ストッパー 特性 ストッパー付 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) ポリプロピレン(PP) スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結できます。ストッパー付きでも連結可能です。ブレーキをかけた状態の台車に連結しますと前方にくる台車のロックは自動的に解除になり、ブレーキの解除忘れで連結してしまい走行出来なくなる事がありません。
ブレーキ有無 あり キャスター 自在車×4個 板厚(mm) 4 ブレーキ種類 フットブレーキ 特性 ブレーキを掛けた状態の台車に連結をしますと前方に来る台車のロックは自動的に解除、取っ手付き 天板形状 一枚 ブレーキ/ストッパー あり 材質(荷台) 樹脂 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在 スタッキング可否 連結可否
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体) ポリプロピレン 材質(車輪) ナイロン キャスター 2輪自在 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 75 特性 軽量 材質(荷台) 樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
種別 平台車 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) エラストマー樹脂 取付方式 ボルトレス(キャスター) 均等荷重(kg) 100 材質(車輪・金具) スチール(三価クロムメッキ) キャスター径(Φmm) 75 特性 軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール) ナイロン樹脂 材質(荷台) 再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ 自在 スタッキング可否 連結可否
1台
3,498 税込3,848
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

大きな荷物の運び出しなどに最適です。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質(車輪) ブタジエンゴム(SBR) ブレーキ有無 あり 材質(車輪・金具) スチール ブレーキ種類 フットブレーキ 特性 静音、騒音値40db以下 2018年トラスコ掲載ページ 8 1069 材質(荷台) スチール 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1台
31,980 税込35,178
18日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 なし キャスター 自在車×4個 表面処理 上面ニス塗装 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) ラワン合板 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストッパー付なので荷積や荷降しの際に、台車が安定します。 荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
仕様 完成品 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) ナイロン(再生材100%) ブレーキ有無 あり キャスター 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg) 100 キャスター径(Φmm) 75 ブレーキ種類 ストッパー 特性 滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 ブレーキ/ストッパー あり 材質(荷台) 再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 天板寸法より大きい商品が運べます。 平台車
種別 完成品 材質 樹脂 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 なし キャスター 自在キャスター、固定キャスター各2個 キャスター金具 スチール 特性 環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性 適合ストッパー - 材質(荷台) 再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦横方向に連結が可能です。(横連結はMPK-500J、600Jのみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4か所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
種別 平台車 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) エラストマー樹脂 取付方式 ボルトレス(キャスター) ブレーキ有無 あり 均等荷重(kg) 100 材質(車輪・金具) スチール(三価クロムメッキ) ブレーキ種類 ストッパー 特性 軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール) ナイロン樹脂 材質(荷台) 再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在 スタッキング可否 連結可否
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きなものも楽々運べる鋼鉄製の台車です。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて ブレーキ フットブレーキ付 車輪径(Φmm) 125 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり 均等荷重(kg) 400 荷台寸法(幅)(mm) 610 ストッパー キャスタストッパー付 材質(車輪・金具) スチール ブレーキ種類 フロアストッパー アズワン品番 64-5308-63 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 大きなもの用、グリーン購入対応商品 荷台寸法(奥行)(mm) 940 材質(荷台) スチール 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

大きな荷物の運び出しに最適です。
種別 平台車 車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) ブタジエンゴム(SBR) 均等荷重(kg) 150 荷台寸法(幅)(mm) 480 材質(車輪・金具) スチール 荷台寸法(奥行)(mm) 740 騒音対策 あり 材質(荷台) スチール 前輪タイプ 自在
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々! コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。
用途運搬用途に 材質(車輪) 熱可塑性ゴム(TPR) 車輪幅(mm) 20 ブレーキ有無 なし キャスター 4輪自在、静音タイプ キャスター径(Φmm) 75 材質(荷台) 樹脂 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり キャスター オール自在 材質(車輪・金具) スチール ブレーキ種類 ストッパー 特性 取っ手付き 材質(荷台) 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

70×50cmの大きな積載面で運搬効率がアップ。通常の連結も可能。荷台表面が汚れずに積み重ね可能(荷台表面にキャスターが接触しないため衛生的に使用できる)。キャスターがゴム製なので屋外(アスファルト)でも静かで走行が滑らか。荷物ずれを防ぐコーナーガード付き。
用途倉庫内のパレット型台車、キャリーカート、平台車、連結台車として。 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり 荷台寸法(幅)(mm) 500 最大積載荷重(kg) 150 材質(車輪・金具) スチール ブレーキ種類 ストッパー 特性 コーナーガード付き 荷台寸法(奥行)(mm) 700 ブレーキ/ストッパー ストッパー付 材質(荷台) PP(耐衝撃性) 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
7,788 税込8,567
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイケーブランド定番の平台車
材質(車輪) ゴム タイプ 平台車 ブレーキ有無 なし 板厚(mm) 上板:0.9、下板:0.9 特性 押して軽い、耐久性バツグン 天板形状 合せ板 材質(荷台) スチール 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定 連結可否 不可
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。 エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。 天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。 キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。 取り回しがスムーズで静かです。
材質(車輪) ゴム(ベアリング入り) ブレーキ有無 なし キャスター 4輪(ベアリング入り自在車) 表面処理 上面ニス塗装 特性 静か、ダブル持ち手 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) ラワン合板 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4枚を風車連結すれば120×120cmのパレットサイズとして使えます。(通常の縦横連結も可能) 交互に積み重ねることで、安定した保管が可能です。 また、キャスターが荷台表面に接触しないため、衛生的に使用できます。 持ち運びに便利な取手が4ヶ所についています。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 なし キャスター径(Φmm) 75 特性 スタッキング可 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) PP(耐衝撃性) スタッキング可否 連結可否
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました! スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。 純国産の高品質連結樹脂製平台車です。 キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。 4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。 材質(車輪) エラストマー ブレーキ有無 なし キャスター 自在車×4個 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 75 持ち手穴(mm) 97.5×32.5 特性 スタッキング可 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) 再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪径(Φmm) 65 材質(車輪) ナイロン 関連部品 BE342 材質(荷台) ポリプロピレン(PP)
1台
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)