- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- ストッパー付タイヤのおすすめ人気ランキング
ストッパー付タイヤのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新157件の「ストッパー付タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空気 入り タイヤ キャスター」、「ストッパー付キャスター」、「屋外用キャスター」などの商品も取り扱っております。
形状
自在車W
荷重種別
中荷重
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。
材質(車輪)
エラストマー
トラスコ品番
389-9519
形状
自在車S
質量(kg)
0.24
車輪幅(mm)
21
取付座A×B(mm)
70×42
ストッパー
回転ストッパー
取付高H(mm)
92
偏芯E(mm)
27±1.5
取付ピッチX×Y(mm)
56×28
車輪径D(Φmm)
75
取付穴径P(Φmm)
6.5
車輪タイプ
単輪
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車S
ブレーキ
有り
ストッパー
回転ストッパー
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ウレタン
形状
自在車WS
ブレーキ
有り
ストッパー
回転ストッパー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
空気入車輪は空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対し衝撃をやわらげます。
材質(車輪)
ゴムSBR
トラスコ品番
112-9407
軸径(Φmm)
20
形状
自在車S
車輪幅(mm)
47
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
ダブルストッパー(回転+旋回)
材質(金具)
スチール
車輪取付幅(mm)
56
取付穴径(mm)
11.5
偏心(mm)
45
最大許容荷重(N[kgf])
680(70)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
シャフト径(Φmm)
20
ストッパー
回転ストッパー
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
車輪タイプ
単輪
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車W
ブレーキ
付き
ストッパー
ダブルストッパー(回転+旋回)
材質(車輪)
ゴムSBR
トラスコ品番
112-9342
軸径(Φmm)
20
形状
自在式
車輪幅(mm)
47
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
車輪取付幅(mm)
56
取付穴径(mm)
11.5
偏心(mm)
45
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
ベース厚さ(mm)
5
取付穴径d(mm)
14
偏芯E(mm)
71
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストッパー
なし
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。
材質(車輪)
エラストマー
トラスコ品番
389-9501
形状
自在車
質量(kg)
0.2
車輪幅(mm)
21
取付座A×B(mm)
70×42
ストッパー
なし
取付高H(mm)
92
偏芯E(mm)
27±1.5
取付ピッチX×Y(mm)
56×28
車輪径D(Φmm)
75
取付穴径P(Φmm)
6.5
車輪タイプ
単輪
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)
ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入
型式
415E自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
車輪タイプ
単輪
形状
自在車
荷重種別
中荷重
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
形状
自在車S
型式
415G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。
車輪幅(mm)
25
材質(キャスター)
ハードゴム
許容荷重(N)
597.8
許容荷重(daN)
60
車輪径D(Φmm)
75
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)
ゴム
仕様
プレート式
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
回転ストッパー付
材質(金具)
スチール
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
材質(車輪)
ウレタン(B入)
形状
自在車S
金具仕上
三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)
ゴム車輪(ベアリング入)
形状
自在車S
荷重種別
重荷重
タイプ
重荷重
車輪幅(mm)
50
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪