- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- ストップウォッチ セイコー 校正証明書のおすすめ人気ランキング
ストップウォッチ セイコー 校正証明書のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新95件の「ストップウォッチ セイコー 校正証明書」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストップウォッチ 校正」、「校正書 ストップウォッチ」、「校正証明書」などの商品も取り扱っております。
フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。
大容量で300メモリーが可能です。
校正証明書
一般校正
計測時間
最小0.01秒/最大100時間
精度
平均月差±30秒
最小計時
1/100秒
最大計時
100時間
最大計時
100時間
最小計時
1/100(秒)
質量(g)
61
電源
ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状耐で24ケ月持続)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
73×61×23
計測内容
最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示
防水性
5気圧防水
フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。大容量で300メモリーが可能です。
計測時間
最小0.01秒
精度
平均月差±30秒
2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動
10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。
音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。
見やすいLED機能付きです。
付属品
ナイロンケース
寸法(mm)
約79×62×23.4
質量(g)
71
メモリー
最大100本
アズワン品番
1-6239-11-20
月差換算
±30秒以内
時間精度
±0.0012%(常温)
校正証明書
一般校正
計測時間
100時間(最大)/0.01秒(最小)
1個
¥17,980
税込¥19,778
14日以内出荷
ワンタッチで時間設定できるロータリースイッチ付きです。カウントアップ・ダウンの表示切り替えができます。
仕様
時間精度:±0.0012%以内●月差換算:±30秒以内(常温)●電源:ボタン電池SB-T11×1個(テスト用付属)●付属品:ナイロンケース
アズワン品番
8-508-11-20
校正証明書
一般校正
1個
¥17,980
税込¥19,778
14日以内出荷
2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。
音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。
フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。
校正証明書
一般校正
計測時間
最小0.01秒/最大100時間
精度
平均月差±30秒
最小計時
1/100秒
最大計時
100時間
2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。
音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。
フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。
校正証明書
一般校正
計測時間
最小0.01秒/最大100時間
精度
平均月差±30秒
最小計時
1/100秒
最大計時
100時間
2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。
音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。
フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。
校正証明書
一般校正
計測時間
最小0.01秒/最大100時間
精度
平均月差±30秒
最小計時
1/100秒
最大計時
100時間
フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。
大容量で300メモリーが可能です。
校正証明書
一般校正
計測時間
最小0.01秒/最大100時間
精度
平均月差±30秒
最小計時
1/100秒
最大計時
100時間
フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。
大容量で300メモリーが可能です。
校正証明書
一般校正
計測時間
最小0.01秒/最大100時間
精度
平均月差±30秒
最小計時
1/100秒
最大計時
100時間
2つの減算タイマーが連動して交代にスタート・ストップを繰り返す、ダブルリピートタイマー機能付です。音色の異ならタイムアップ予告音で報知します。見やすいLED機能付きです。
アズワン品番
1-6239-11
防水性
5気圧防水(日常生活用強化防水)
トラスコ品番
323-5718
厚さ(mm)
23.4
質量(g)
71
機能
(ストップウォッチ)1/100秒計測 100時間計。(時計・カレンダー)フルオートカレンダー、アラーム
使用電池
リチウム電池SB-T51(CR2032)1個
電池寿命
約3年(エコモードに切り替えると7年)
時間精度(%)
±0.0012以内
月差換算
±30秒以内(常温)
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
電池交換であわてることのないソーラー電源式ストップウォッチです。
ダブルリピートタイマー機能です。
最大計時
100時間
最小計時
1/100(秒)
質量(g)
61
電源
ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状態で24ケ月持続)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
73×61×22
計測内容
最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示
防水性
5気圧防水
ソーラーバッテリーを搭載した、
デジマル計測(10進法計測)ストップウオッチ
仕様
ソーラーバッテリー搭載(電池交換不要)。サウンドオフ機能(操作確認音の鳴り止め可能)。時計表示。アラーム機能。フルオートカレンダー機能
トラスコ品番
451-9051
機能
・ストップウオッチ機能。二段表示。ラップタイム トータルタイム。ラップタイム ランニングラップタイム。 または 。スプリットタイム トータルタイム。最大300本メモリー。計測中にもメモリー呼出可能。ラップ/スプリット回数表示(最大999回)。・ダブルリピートタイマー機能。2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰返し作動。音色の異なるタイムアップ予告音で報知。タイマーは、1秒単位で10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能。※タイマーは秒単位。---------。工業用デシマル計測。DM(Decimal:デシマル)=10進法計測で使用される単位。1/10DM = 1/1000分。1DM = 1/100分。100DM = 1分。600DM = 6分。6000DM = 60分。※SVAJ999は通常の時・分・針ではなくデシマル単位で計算するストップウオッチです。 。時・分・秒単位での計測はできませんのでご注意ください。
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
無線通信用NFCリーダーです。
用途無線通信用
仕様
NFC方式によるデータ通信機能、パソコンとUSBにより接続
トラスコ品番
756-6476
材質
プラスチックケース
質量(g)
71
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
98×65×12.8
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
大画面・モード表示で見やすく、分かりやすく多機能です。
最大計時
100時間
仕様
最小計時(秒):1/100
セット内容
携帯ストラップ
材質
ケース:プラスチック、ガラス:アクリル
質量(g)
63
電源
コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属)
測定項目
リピートタイマー機能、減算タイマー(10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能)、アラーム機能、操作確認音ON/OFF切り替え可能、本体抗菌仕様、ストップウォッチ機能(スプリット計測最大100時間計測)、単純計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
70×56×27
表示形式
デジタル
電池寿命
約2年
防水性
日常生活防水
卓上での操作が可能なフロントボタンを備えています。 ボタン名がカタカナ表記です。
付属品
ストラップ
寸法(mm)
84.4×53.0×20.4
測定範囲
0.01秒~99時間59分59秒
質量(g)
67
機能
スプリット サウンドオフ フルオートカレンダー カウント(最大999,999) アラーム タイマー 時計 日常生活用防水
電池
リチウム電池CR2032×1(付属)
最大計時
99時間59分59秒
最小計時
0.01秒