- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- ミツビシ純正
- ストラットタワー バーのおすすめ人気ランキング
ストラットタワー バーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新84件の「ストラットタワー バー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンバー TW2」、「クスコ」、「プリウスα ショックアブソーバー」などの商品も取り扱っております。
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
近年多くの車に採用されている衝撃吸収ボディ車に対応します。フェンダーに傾斜があったり前下がりの場合でも、地面に対して平行に、安定したセッティングが可能です。従来品では対応できない、フェンダーリブが短く、フェンダー間にセットできない車種にも対応します。エンジン保持状態で車両の移動及びリフト昇降作業が可能です。ブリッジを斜めにセットできるので、ベルト交換時に、ベルト上からブリッジをずらした使用が可能です。。後付方式のウインチを採用。駆動部の左右付け替えが容易にでき、任意の位置に移動できます。車両をリフトアップした状態でも、チェーンホイルによりウインチを遠隔作業できます。
用途自動車用エンジンの保持専用工具です。
その他
本製品は、車両のフェンダー取付ボルト・フロントサポート取付ボルト・ストラットタワー取付ボルトに4本のフットをセットして使用します。フットをセットするボルトをセットポイントと呼びます。
適合
FF車の軽自動車から普通自動車のエンジンに対応します。(フェンダー及びストラットタワー、フロントサポート取付ボルトのない車種、トラック、1BOXを除く)。適合詳細。エンジン質量:最大使用荷重=2450N[250kgf]。車幅:ブリッジ最大スライド幅=1550mm。エンジンルーム長さ:フット最大スライド幅=810mm。エンジンルーム窪み幅:スライドバー可変角度=32°(片側)。エンジンルーム高低差:高さ調整フット伸縮長さ=50mm。フェンダー傾斜角度:20秒以内。セットポイントとなるボルトの最大外径:17.5mm。セットポイントとなるボルトの最大高さ:20mm
トラスコ品番
117-7051
質量(kg)
16(ウインチ:6)
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。
耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。
「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる!
なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
モンローは世界で躍進する自動車部品サプライヤーである米国テネコ社が製作。細部の部品にまで拘ったワンランク上の純正交換タイプのショックアブソーバー。ショックアブソーバー作動初期の減衰を純正よりも高く設定し、操舵性やロードホールディング性能を高めつつ、スプリングの余分な動きを初期から減衰させる事により、しなやか且つ快適な乗りごごちを提供します。
適合車種:クロステック(e-BOXER)/インプレッサ(ST-G,ST-H)。アルミ製タワーバーを分割しリンクボールを入れたストラットタワーバーです。リングボールを入れることで乗り心地を損なわず、コーナーリング時にはしっかりと踏ん張る「強靭でしなやか」な特性を実現。操舵初期の常用域から限界域までのハンドリング性能を向上します
適合車種
CROSTREK(e-BOXER)/IMPREZA(ST-G,ST-H)
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
エンジン単体での整備に便利なスタンドです。360°回転可能。
用途エンジン分解・組立
耐荷重(kg)
450
質量(kg)
18.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
820×760×840
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。
取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。
占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。
取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。
用途ケーブルの結束と固定。
従来のエンジンメカハンガ(ATH10)のブリッジ(バー)を使用し、衝撃吸収ボディ車対応にするオプションキットです。
トラスコ品番
113-0634
セット内容
・スライドフット・スライドバー・高さ調整フット×各2。・吊り金具・接続プレート×各1。・取付ボルト×8
質量(kg)
8.5
1セット
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷