- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 梱包機器
- ストレッチフィルム包装機のおすすめ人気ランキング
ストレッチフィルム包装機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「ストレッチフィルム包装機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動ラップ機」、「ラップ 巻き 機」、「ストレッチフィルム 巻き機」などの商品も取り扱っております。
どんなパレット形状でも簡単に包装できます。
製品パレットの場所へ簡単に移動できます。
手動式ですので電源の心配が要りません。
用途ストレッチ包装時の省力化
トラスコ品番
462-3088
質量(kg)
200
適合内径(Φmm)
51、または76
巻数
【上下段フィルム】手動にて可変
消費電力(kW)
-
標準張力
【フィルム】手動可変式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×1450×1950
梱包物最大寸法(mm)
高さ1750
紙管径(inch)
2、または3
適合パレットサイズ
(最大)1200×1200
回転速度
【アーム】手動にて可変
使用フィルム
ダイヤストレッチ
昇降速度
【フィルム】手動にて可変
旋回範囲(mm)
1750
1台
¥699,800
税込¥769,780
30日以内出荷
工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。
トラスコ品番
459-5637
質量(kg)
150
電源(V)
単相100
消費電力(kW)
0.2
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
紙管のないフィルムも付属のフィルム用ホルダを使うことで使えるようになりました。フォークリフトのフォーク差込口が装備されていますので移動も容易です。インバータ内蔵ですので荷崩れしにくいです。フィルムのセットが簡単で、フィルムの昇降が軽いため、作業がスムーズに行えます。フィルム使用後の廃棄紙管を削減し廃棄処理コストを削減します。
用途移動が容易ですので、使用時は広い場所で使わない時は倉庫に収納いただけます。手動ポールは荷物の種類により調整できますので、イメージ通りに巻き上がります。
材質
主要部:SS-400
本体寸法(mm)奥行
1960
本体寸法(mm)高さ
2010
本体寸法(mm)幅
1200
パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。
低コストタイプです。
用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど
材質
鉄
使いやすいグリップ付きの自立式ストレッチフィルムホルダーです。
2インチ・3インチの紙管サイズに対応しており、300mm・500mm幅のストレッチフィルムが使用可能です。
特許・意匠出願中。
用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。
適合
ストレッチフィルム/300mm・500mm幅
材質
鉄
色
黒
質量(g)
約800
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×88×465~622
適合フィルム内径(Φmm)
51・76(2インチ・3インチ)
取扱説明書
(0.8MB)
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)
□499
均等耐荷重(kg)
150
グリーン購入法
適合
工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm)。フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。
トラスコ品番
459-5629
質量(kg)
80
電源(V)
単相100
消費電力(kW)
0.2
1台
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。
トラスコ品番
459-5645
質量(kg)
230
電源(V)
単相100
消費電力(kW)
0.3
1台
¥529,800
税込¥582,780
7日以内出荷
荷くずれ防止用ラップフィルムを巻く時に使用して下さい。
適合
(ラップサイズ)幅300/500mm芯、内径37.5・50・76mm
エスコ品番
EA944T-1
材質
アルミ
1個
¥8,390
税込¥9,229
当日出荷
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)
30
材質(本体)
スチール(シルバー塗装)
材質(内部)
樹脂製ベアリング
手巻き専用ホルダー
300mm~500mm幅に合わせて調整が可能
握りやすいグリップハンドルタイプ
滑り止め付ラバーグリップ
軽くて丈夫なアルミベーススタンド
適合
フィルム/幅300mm~500mm
適合フィルム内径(Φmm)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチを踏むだけの簡単操作です。リフトで移動できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm)フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。
トラスコ品番
836-2000
質量(kg)
180
高さ(mm)
180
消費電力(kW)
0.17
アズワン品番
64-8696-95
2018年トラスコ掲載ページ
6 1795
1台
¥519,800
税込¥571,780
7日以内出荷
日本最薄!低床タイプのストレッチ包装機。・ハンドパレットトラックを使う作業現場で、ストレッチフィルムを巻く作業が格段に楽になる低床タイプのストレッチフィルム包装機です。 ・テーブル高さはなんと25mm、500円硬貨程度の高さで傾斜角度が非常に緩やか。・荷物をテーブルに載せる際のスロープも3方向取り付け可能で、テーブル回転スピードも変更できます。・ターンテーブル径Φ1200、最大荷重1000kg、最大パレット寸法は対角1600mm迄
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
31日以内出荷
ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
厚さ(μm)
(推奨)12~15
質量(g)
約1800
対応幅(mm)
500専用
最小長(mm)
1300
最大長(mm)
1480
回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
裏面には滑り止めのゴムを付けています。
耐油性、耐溶剤性に優れたゴム材質を使用しています。
トラスコ品番
289-1913
質量(kg)
17.5
高さ(mm)
78
均等荷重(kg)
80
アース線の長さ(m)
2
表面抵抗値(Ω)
2×166
1台
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
小型ながら荷重500kgに耐える性能を持っており、工場はもとより、店頭、オフィス等に利用できます。
トラスコ品番
287-4172
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
20.5
内径(Φmm)
360
均等荷重(kg)
500
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ベアリング採用により、スムーズに回転します。
自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。
部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。
360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
材質
スチール(粉体塗装)
高さ(mm)
28
ベース厚さ(mm)
2.3
テーブル厚さ(mm)
2.3
回転させながらの作業や荷物の積込みなど様々なシーンでお使いいただけます。
回転ディスプレイとして展示品を回して集客アップ。
特殊な原料配合により、厚み以上の強度をもったフィルムです。
用途ストレッチ包装機用。
トラスコ品番
366-8436
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)
18400
1巻
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
OPPフィルムカットに熱板を搭載し、
ストレッチフィルムのW対応機。
材質
作業台:ガルバリウム鋼板、配線板:ステンレス(SUS430)、カッターテンション:ステンレス(SUS430)、ローラー:アルミニウム(A6063)、カッターバー・熱板コーティング:カッターバー・溶着板:フッ素樹脂コーティング(熱板は搭載しておりません)
形状
フィルムオープンタイプ
幅(mm)
対応フィルム:最大400まで
種類
対応フィルム:(1)塩ビ・ポリフィルム、(2)OPPコーティング
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
(1)71~226、(2)156
外径(Φmm)
(対応フィルム)ロール:最小径80~最大径160((1)1000m巻き対応、(2)500m巻き対応)
本体質量(kg)
6
電源電圧(V)
AC100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×600×135
適合幅(mm)
400
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷