- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 救急・救助用品
- ストレッチャー固定用ベルトのおすすめ人気ランキング
ストレッチャー固定用ベルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新104件の「ストレッチャー固定用ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「担架ベルト」、「医療用マジックテープ」、「担架固定バンド」などの商品も取り扱っております。
1本
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
車のシートベルトと同じ素材を使用していますので丈夫です。また、マジックテープ式ですので着脱も容易です。
アズワン品番
0-5131-11
幅×長さ(mm)
70×1900
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
縦方向に強い「GI織」を採用。強靭な耐久力と腰部をガードする2.8mmのベルト厚
寸法(mm)
48
ウエスト(cm)
70~100
ベルト幅(mm)
48
寸法(幅W×厚さ)(mm)
約55×約15
仕様
本体:KV-TL200用ワンタッチ式ベルト
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
止血など多目的に使用できる伸縮性に優れたワンタッチストラップ。
本体表面のどこにでもマジックテープで着脱できます。
タフなバックルとタフなベルト素材のダブル設計!。軽量・丈夫なオリジナルロゴ入りバックル。縦折れに強いGI織!
有効長(mm)
1100
ベルト幅(mm)
50
バックル
ポリカーボネット製ワンタッチバックル
織り方
GI織
天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。
面ファスナーで任意の位置で固定できます。
軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。
ソフトな肌ざわりです。
伸縮性のある固定ベルトです。
マジックテープでかんたん固定
保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等
材質
表/ナイロン、裏/ウレタン
仕様
ラテックスフリー
キャスターはダブルロックとトータルロックからお選びいただけます。
トータルロックは、4輪全てのロックと旋回のみロックの2パターンが可能です。
クランクハンドル上下式。担架固定式。
背上げは0~75°の8段階式。
ガートル架セット、酸素ボンベ架、カゴを標準装備。
キャスター径(Φmm)
150
付属品
ガードル架セット、酸素ボンベ架、カゴ
材質
(フレーム)アルミ、(マットレス)ウレタン、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
42
色
ライトブルー
最大使用質量(kg)
100(目安)
背上げ
0~75°
長さの調節が簡単なナイロン製作業用ベルト
長さ調節簡単!マジックテープ 着脱簡単!ワンタッチバックル
ウエスト有効サイズ(cm)
75~106
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。
止血帯や駆血帯として。
シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。
材質
表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
全体がゴム糸混紡製なので適度な伸縮性に優れています。
マジックテープで固定できますので着脱が容易です。
寸法(幅W×長さL)(mm)
25×330
材質
ラテックス糸混紡、ナイロン、ポリエステル
強靭な耐久力と腰部をガードする2.8mmのベルト厚。
縦方向に強いGI織採用。
適応腹囲(cm)
70~100
ベルト厚(mm)
2.8
ベルト幅(mm)
38
適合ベルト幅(mm)
ベルト通し無し
適合カラビナサイズ(mm)
38以上
オリジナル復刻版。 STDシート用にデザインされた組み立て済みのシートベルトASSY。クロームメッキ仕上げの取付金具付き。初期型シートに最適です。