ストレート コレット チャックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
195件の「ストレート コレット チャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンドミル チャック」、「チャックスリーブ」、「エンドミル コレット」などの商品も取り扱っております。
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
適合本体 HMC42-50U チャック内径(Φmm) 42
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個のコレットで1mmのチャッキング能力 高剛性・高精度 高バランス ロックナット端面とコレット端面が面一 クーラントシールスクリューをセットで高圧クーラント対応(スピンドスルー方式) 長さ調整ねじAPM型タイプをセットでツールの傾きを吸収し振れ精度を安定
仕様 サイドロック用 シャンク径公差 h6
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全ての日研ミーリングチャックに使用できます。標準エンドミルの切削性能、耐久性が3倍増。ジェット噴射のはね返りがトルネードとなり切粉を強制排出
用途通常のコレットとしても使用できます。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
付属品 ナット 寸法D3(Φmm) 25
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

干渉を防ぐ小径用のエンドミルホルダです。
シャンク径(Φmm) 20
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミーリングチャックに使用し、ホルダチャック径より小径の刃物をチャッキングするためのコレットです。
寸法L2(mm) 4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スリーブ使用により様々な径に対応できます。 価格対応タイプです。 センタースルーに対応します。
用途ハイドロチャックへの使用に 振れ精度(μm) 3以内
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
チャック内径(Φmm) 32
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

もっとも標準的なコレットです。 ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
コレット外径(Φmm) 32 ツバ径(Φmm) 37 全長(mm) 73 質量(g) 220
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミスターマイスター小型工作機械シリーズ等のコレットチャックに取りつける事で、小径を把握できるアダプターコレットです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


干渉を防ぐ小径用のエンドミルホルダです。
付属品 ナット付コレット(BC-6・8・10) トラスコ品番 137-8635 シャンク径(Φmm) 20 内径d(Φmm) 6・8・10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
18,880 税込20,768
4日以内出荷


1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ホルダー
深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用下さい。
仕様 超スリムタイプ 2018年トラスコ掲載ページ 1 1021
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)