ストレートねじのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
3,635件の「ストレートねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストレートボルト」、「管用平行ねじ」、「平行ネジ ニップル」などの商品も取り扱っております。
形状 ブッシュ 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類 めねじG1/4・おねじR1/4 ねじサイズ 1/4×1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1.5 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm) 22 二面幅H(mm) 17 寸法L(mm) 16 質量(g) 19.5 トラスコ品番 808-4683
1個
299 税込329
当日出荷

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


形状 ソケット 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類 GXRc ねじサイズ 1/4X1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1.5 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm) 23 二面幅H(mm) 17 質量(g) 27 トラスコ品番 808-4684
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 0.9 タイプ 分離型タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) シリーズ E3・E7シリーズ 使用真空圧力(kPa) -100
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 材質 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604BD) 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パッキン付き
用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。 材質 青銅 形状 アダプター パッキン アリ
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
材質(本体) 真鍮(クロムめっき) 流体 空気・水 最高使用圧力(MPa) 1.0 接続方式 ワンタッチ式 取り付け形状 おねじ ソケットorプラグ プラグ 使用温度範囲(℃) -20~+60 バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 寸法Bs(Φmm) 2.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15] 寸法Bp(Φmm) 2.5 真空用途適合性 (kPa[mmHg]) 接続時のみ 53.0[400]
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 SUS304 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PSネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エア配管の接続に
用途外ネジと外ネジを接続 最高使用圧力(MPa) 1 形状 中間ソケット 材質(本体) 真鍮 ねじの種類 (めねじ)G 表面処理 メッキ仕上 ねじ規格 インチサイズ 使用流体 空気
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 シリーズ E3・E7シリーズ タイプ 分離型タイプ
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)