- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- ストレートエジェクタピンEAのおすすめ人気ランキング
ストレートエジェクタピンEAのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新88件の「ストレートエジェクタピンEA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストレートエジェクタピン」、「チェーンピン」、「Jピン」などの商品も取り扱っております。
材質
S45C
硬度
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SKD61
寸法T(mm)
4(0~0.02)
硬度
表面:900HV~ 内部:38~42HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SKD61
硬度
(表面)900HV~、(内部)38~42HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SKH51
硬度
58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUJ2
硬度
高周波焼入,58~60HRC
寸法T(mm)
8(0~-0.1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
材質
SCM445
硬度
HRC58~62
許容差
+0.005~+0.010
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
平行ピンB種h7
材質
SUS303
タイプ
B種
寸法T(mm)
4(0~-0.02)
材質
SKH51
硬度
58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SK3
硬度
高周波焼入,58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用
材質
SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。
材質
ステンレス
タイプ
硬質
種類
平行ピン
寸法R
約0.2
表面粗さ
0.2a以下
硬度HRC
(ボール)55~
材質/処理
(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
寸法T(mm)
4(0~-0.02)
材質
SKD61
硬度
表面:900HV~ 内部:40~45HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SK4
硬度
53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
公差D(mm)
0。-0.05
材質
S45C
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
表面処理
生地
仕様
コンベヤチェーン用Tピン
種類
その他
靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。
材質
SCM445
硬度
HRC58~62
許容差
m5
RoHS指令(10物質対応)
対応
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
許容差
0~-0.005
硬度
HRC58~62
材質
SCM445