ストレートサンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
119件の「ストレートサンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーストレートサンダー」、「板金 塗装 工具」、「シングルサンダー」などの商品も取り扱っております。
手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。
用途平面の研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5000 トラスコ品番 794-8484 全長(mm) 175 質量(g) 500 使用空気圧力(MPa) 0.6 ペーパー寸法(mm) 75×175 空気消費量(m3/min) 0.14 ホース取付口 Rc1/4 ストローク長(mm) 5 排気方向 後方 使用ペーパー マジックシートタイプ
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

サンコー(サンコーミタチ)電子ストレートサンダ 無段変速
低速で使えるストレートサンダ。 電子制御モータにより、低速域での作業に最適。 無段階変速で任意の回転数設定が可能。 低速の負荷時でも一定回転数を維持。 起動時の反動が小さいソフトスタート採用。 自動復帰型モータ保護機能搭載。 より安全な二重絶縁構造。 作業時の負担の少ない細径タイプ。
用途作業に適した回転数を設定した研磨作業。 消費電力(W) 735 研削砥石寸法(mm)(外径) 80(各種先端工具) 最高使用周速度(m/s) 72
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
回転数(min-1[r.p.m]) 9000 質量(kg) 1.27 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 73×87.5×309 流量(L/min) 350 オービットダイヤ(mm) 5 パッドサイズ(mm) 73×238
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)ストレートサンダー
手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。
用途平面、アール面の研磨作業 トラスコ品番 819-9191 全長(mm) 175 質量(g) 500 ペーパー寸法(mm) 75×175 空気消費量(m3/min) 0.14 ホース取付口 Rc1/4 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 85 ストローク長(mm) 5 使用ペーパー のり付タイプ 無負荷往復回数(回/min) 5000
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

仕様 マジックシートタイプ トラスコ品番 794-2290 適合機種 SI-7100S セット内容 凸パッド6種類、凹パッド8種類、ハンドパッド、ハンドグリップ、SI-7100取り付けパッドシュー(ネジ付) 摘要 マジック仕様 質量(g) 600 ペーパー寸法(mm) 40×100 サイズ(mm) 40×100
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

手研ぎ感覚に近い研磨作業と高い集塵能力
用途ライン出し・平面出しなどの研磨作業に威力を発揮 仕様 使用ペーパーサイズ(mm):75×175/ストローク速度(r.p.m.):7000/使用エアーホース(mm):6.5 全長(mm) 282 質量(kg) 1.3 全高(mm) 91 空気消費量(m3/min) 0.25(Normal) ホース口金取付ねじ Rc1/4 騒音レベル(dB(A)) 89 ストローク長(mm) 6
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各軸付先端工具にも対応。
付属品 コレットアダプタ、Φ6コレット、ディスク受け/止め、カーボンブラシ(スペア)、片口スパナ(17mm×2)、両口スパナ(10×2) トラスコ品番 762-6312 全長(mm) 428 電圧(V) 単相100 消費電力(W) (高速)380、(低速)335 芯数 3 砥石寸法(Φmm)外径 (最大)48 握り径(Φmm) 64×61 取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm) M10(1.5)×38
1台
46,980 税込51,678
当日出荷


サンコー(サンコーミタチ)ストレートサンダ
新開発のパワフルモータ搭載。 大口径ストレートサンダ。 各種先端工具に対応。 最大厚30mmまでの先端工具取付可能。 軽量、二重絶縁タイプ。
用途各種研磨作業、鉄・ステンレス溶接・溶断部の研削・仕上げ 付属品 ディスクトメ(厚物用)、19mmスパナ、ストッパーボウハイ10、カーボンブラシ×1セット 消費電力(W) 580 研削砥石寸法(mm)(外径) 125以下(不織布・フラップホイール・布バフ等) 最高使用周速度(m/s) 30 アズワン品番 64-8613-86 シャフト寸法(mm) Φ12.7(M12)×30
1台
51,980 税込57,178
6日以内出荷

アース不要の二重絶縁構造。 入切しやすいスライドスイッチ。
付属品 6mmコレットチャック・片口スパナ2個 消費電力(W) 440 チャック能力(mm) 3、6 砥石寸法(Φmm)外径 (軸付トイシ)32 アズワン品番 64-7056-02
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
用途マジックペーパー用パッド 回転数(min-1[r.p.m]) 9000 トラスコ品番 799-8511 質量(kg) 1.27 騒音値(dB) 89(A) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 73×87.5×309 流量(L/min) 350 オービットダイヤ(mm) 5 パッドサイズ(mm) 73×238
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

SI-71:平面用・SI-71S:曲面用
用途平面の研磨作業 仕様 無負荷往復数(回/分):5000 トラスコ品番 361-4913 全長(mm) 143 質量(g) 600 タイプ ペーパー:マジックシートタイプ 使用空気圧力(MPa) 6 ペーパー寸法(mm) 50×110 空気消費量(m3/min) 0.14 ホース取付口 Rc1/4 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 85 ストローク長(mm) 5
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 9000 仕様 マジックパッド。非吸塵式 付属品 エアーカプラー20PM 質量(kg) 0.85 使用空気圧力(MPa) 0.62 パッド寸法(mm) 73×98 空気消費量(m3/min) 0.26 エアー接続口 PT1/4メネジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 143×71×88 オービットダイヤ(mm) 3 取扱説明書
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ハイパワーモーター&衝撃緩和システム採用でスピード研磨!変速ダイヤル付!
付属品 スパナ13・19 各1本 トラスコ品番 422-7671 軸径(Φmm) 6 全長(mm) 371 消費電力(W) 750 最大出力(W) 900 胴径(Φmm) 65 カーボンブラシ呼び番号 CB-318 コレット径(Φmm) 3~8
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

手のひら感覚で、滑らかな動きの往復研磨タイプのエアサンダー
用途空気式往復平面研磨機 仕様 無負荷往復数/4000min-1、無負荷ストローク長/4mm 付属品 研磨ペーパ#240/5枚 #320/5枚、凸型ラバーパッドAssy/1個、エアーホースA Assy(カプラ20PM付)/1個、カプラ 200-20SH/1個 トラスコ品番 495-7741 本体質量(kg) 0.75 ペーパー寸法(mm) 57×140 空気消費量(m3/min) 0.11 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6] パッドサイズ(mm) 55×103
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

サンコー(サンコーミタチ)ストレートグラインダ
38mmストレートグラインダ。二重絶縁モデル。Φ6コレットタイプ
寸法(mm) 【インターナル】38 長さ(cm) 39.9 カーボンブラシ呼び番号 CB1100
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界一の低重心設計で使い易く、長時間作業でも疲れません。・ライン出し仕上げ研磨作業に最適です。
仕様 非吸塵式 タイプ Mタイプ(マジック)
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC機並みの回転数で、優れた作業能率を実現! 握りやすく、滑りにくい! ゴムカバー&ソフトグリップにより優れた使用感を実現。 性能を最大限に使える各種保護機能! 本機左右2ヵ所の警告ランプが点灯、点滅してお知らせします。 過負荷防止機能、再起動防止機能、バッテリ交換お知らせ機能
バッテリー電圧(V) 18 充電時間(分) 約22 砥石軸(mm) (最大)8 バッテリー Li-ion リチウムイオンバッテリー 仕様 使用可能最大先端工具径38mm 質量(kg) 1.9(バッテリー含む)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8000 全長(mm) 532 質量(kg) 0.79 高さ(mm) 90 口金 1/4PT 空気消費量(L/min) 260 騒音レベル(dB(A)) 88 オービットダイヤ(mm) 3 パッドサイズ(mm) 78×400
1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷

大きい面積をパテの粗研磨する為のオービタルサンダーです。重量設計の為パワーがあり重機・建機・木工関係での研磨に適しています。耐久力も抜群です。
回転数(min-1[r.p.m]) 6000 質量(kg) 2.2 騒音値(dB) 88 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 112×118×293 流量(L/min) 400 オービットダイヤ(mm) 5 パッドサイズ(mm) 112×220
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)