- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- ストレート管のおすすめ人気ランキング
ストレート管のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新767件の「ストレート管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水管 ステンレス」、「ステンレスねじ切りパイプ」、「水道パイプ」などの商品も取り扱っております。
用途止水栓用
ねじサイズ
R1/2
材質
銅
呼び径
13
パイプ外径(Φmm)
20.6
材質
銅
直径(Φmm)
20.6
呼び径(B)
1/2B
仕上
クロムメッキ
呼び径(A)
13
両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質
銅製クロームメッキ
仕様
エコロジー水栓。エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。ナットなし
タイプ
ハンドル式(ナットなし)。固定こま
寸法b(mm)
447
管長(mm)
給水/420
JIS規格
日本工業規格品
寸法c(mm)
30
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
用途水・油・ガス用。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
200
最高使用圧力(MPa)
-20~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35
接続方式
両ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ニップル
規格
JIS B2302
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
パイプ形状
ストレート
長さ(m)
1
止水栓用給水管です。
材質
銅
形状
ニップル
規格
JIS B2302
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
PTネジ
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ステンレス両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質
SUS304
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
種別
一般的素材
長さ(m)
約2.75
用途流体等を通す配管に。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
止水栓用の給水管です。
材質
銅
呼び径
13
呼び
13
ねじサイズ
R1/2
一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状
パイプ
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(m)
2
JIS規格
JIS G3459