ストロボライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
197件の「ストロボライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フラッシュ ライト」、「ストロボ」、「フラッシュ 電球」などの商品も取り扱っております。
超ハイパワーSMD搭載で驚異の明るさ!アルミボディ採用で堅牢! 配線方法により点滅と常時点灯が選択できます。取付ステー付。
適合 12V専用 材質 (本体)アルミニウム、(ステー)スチール 寸法(mm) Φ40×30 消費電流(mA) 約240
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDツインストロボマーカー登場!。左右同時フラッシュと左右交互フラッシュが選べます!
寸法(mm) 87×26×高さ17 ねじピッチ(mm) 80 ねじ寸法(mm) Φ4 定格電流(mA) 約120 電球の種類 LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

放電管にキセノンバルブを採用。夜間なら1km先からも確認できる閃光です。 従来の電球式に比べ約1/5の節電設計。モーターなどを使用していませんので小型・軽量です。 オプションの取付金具を用いれば簡単に取り付け可能です。 屋外設置に備え、万全な防滴対策をとっています。
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

A-Gas Japan(FUSO)ストロボスコープ
モータ、ギア、ファンの回転及びキズチェック、印刷色ずれチェックなどに。 手持ち式のストロボスコープのスタンダード版。 回転数や振動数のチェックに。 ワイドなダイナミックレンジ。 自動レンジ切替。 タイムベースはクリスタルで高精度。
仕様 (ストロボランプ)キセノンランプ、4W、6500K 付属品 電源コード(1.8m)、取扱説明書、保証書 質量(g) 約895(電池含む) 消費電力(W) 30以下 電源 AC100V±10%(50/60Hz) 精度 ±(0.05%rdg+1dgt) 表示分解能 100~999FPM/RPM以下:0.1FPM、1000~9999FPM/RPM:1FM、10000FPM/RPM以上:10FPM ディスプレイ 4桁液晶ディスプレイ、1秒/回 使用環境 0~50℃、80%RH以下 フラッシュ L・H手動レンジ切替、(Lo)100~1000FPM、(Hi)1000~10000RPM 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 180×120×120
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

7通りの点滅(点灯)パターンが選べる光のバリエーション豊かなワークランプ!!また、本製品は複数個(最大6台まで)の点滅パターンを同調することができます。
材質 本体/アルミダイキャスト、ステー等/ステンレス、レンズ/PC 電流(A) DC12V時約0.8、DC24V時約0.4 電圧(V) DC9~32 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 61.5×40×33 電球の種類 LED
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高輝度のキセノンフラッシュランプを搭載したストロボ装置です。 14mmの大きな赤色LED表示のディスプレイです。 微調整が簡単に行える調整つまみを搭載しています。
寸法(mm) 110×230×150 質量(kg) 1.1 測定範囲 50~35000rpm 精度 ±(0.05%rdg+2digit) 測定方式 ストロボ方式 分解能 0.1rpm(50~1000rpm) 1rpm(1000~9999rpm) 10rpm(10000~35000rpm) ランプ キセノンフラッシュランプ 電源(AC V) 100 50/60Hz 使用環境温度(℃) 0~50 使用環境湿度(%) 80以下
1個
57,980 税込63,778
翌日出荷

日進電子工業ストロボスコープ
0.01%の高精度でレンジの切換えなく100rpmから最高回転数までスムーズに計測できます。 小型軽量でキセノンランプは明るく長寿命です。
寸法(mm) 100×170×100 質量(kg) 1.2 電源 AC100V±10% 50/60Hz 精度 ±(0.01%+1rpm) 測定方式 ストロボ方式 ランプ キセノンフラッシュランプ12W
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30~360,000FPMの超ワイドな発光周波数範囲 片手操作、ポケットに入る200gの超軽量ボディ 超高輝度白色LED採用 発光時間は、明るさ(%)と時間(μsec)の二通りで設定可能 ランプ交換不要 明るい場所でも見やすい有機ELディスプレイ
用途各種モーターの回転速度計測 生産現場などの各種回転機器の回転速度計測と動作チェック 高速回転・高速運動の状態目視観察 印刷物の色や色ズレ・汚れのチェック、タイミングマークやトンボの位置ズレなどの検査 紡績機械のスピンドル回転数測定や糸のバルーンの観察、織機のタイミング調整など 教育用途など 質量(g) 約200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 135×76×27 バッテリー 単3形電池2本(別売) 周波数範囲 (発光周波数範囲)30-360000FPM、設定分解能::0.1FPM 使用時間(時間) 約4(参考値、6000FPM、1.0%、充電式ニッケル水素電池)、約2(参考値、6000FPM、1.0%、アルカリ乾電池) 時間設定 時間設定
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

高輝度キセノンランプを搭載したストロボ装置。35,000rpmまでのワイドレンジ。調整つまみで微調整がスムーズにできます。
寸法(mm) 110×150×250 電源(V) AC100 精度 ±(0.05%+2d) 表示 5桁、デジタルLED ランプ ストロボランプ:キセノンランプ 測定範囲(min-1[r.p.m]) 50~35000
1個
74,000 税込81,400
8日以内出荷

航空用アルミニウム合金を使用した堅牢なボディにシンプルなデザインのコンパクトタイプのフラッシュライト。 その明るさは最大1900ルーメン、照射距離最大211mと強力です。 4つの調光モードと2つの緊急モード切替付。 明るさモード記憶機能搭載なので、OFFする前に使用した明るさで点灯します。 点灯消灯はテールスイッチ、照射モード切替はサイドスイッチでの操作になります。
明るさ(Lm) 最大1900 防塵防水性能 IP68 LED 米Luminus SST40 使用電源 18650リチウムイオン充電池またはCE123A×2 USBタイプ 【充電】Type-C 照射距離(m) 最大211 連続使用時間(時間) 最大157 耐衝撃性 1.5m 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 120×25.4×25.4 質量(g) 81(電池含まず) モード Turbo-High-Med-Low-ストロボ-SOS 付属品 本体、18650リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書 RoHS指令(10物質対応) 対応 ブラック
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

高速で点滅を繰り返すストロボ発光に合わせ、切替えスイッチで、まるで光が回転しているかのように発光する回転点灯です。シガー電源から簡単に接続が可能で、強力なマグネット固定で外部に自車を認識させます。24V車・12V車共用。
用途電装パーツ 幅(mm) 71 オレンジ 高さ(mm) 140 奥行(mm) 97 定格電圧(V) シガー電源(10Aヒューズ内蔵) コード長さ(m) 3 電球 LED 使用電圧範囲(V) 10~最大36 定格電流(mA) ストロボ時:12V/MAX235、24V/MAX145 回転時:12V/530、24V/285
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

非接触でエンジン、ファン、印刷機などの回転速度や反復運動を計測 運動体のストップモーション・スローモーション分析に! 小さな物体や近づきにくい場所での計測に便利!
仕様 【発光周波数】30~300000FPM (0.5~5000Hz) セット内容 本体(単3電池×3)、外部トリガ信号コネクタ付きケーブル、収納ケース 寸法(mm) 191(L)×82(W)×60(H) 質量(g) 400 電源 単3アルカリ乾電池2本 精度 設定値(表示値)の0.02% (±1digit) 分解能 0.1 (30~999 FPM時)、1 (1000~300000 FPM時) 使用時間 5時間 (6000FPM 発光時) 照度(Lx) 1500 (6000FPM/20cmにおいて) ディスプレイ LCD、6桁数値表示 発光時間(時間) 任意に設定可能 (1μs~発光周期の5%)、デフォルト:発光周期の1/180 (約0.56%)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さわずか13mm。究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載し、シャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm) 32×97×13 電球の種類 LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

A-Gas Japan(FUSO)ストロボスコープ
非接触タコメータ(回転計)とストロボスコープの機能が1台に凝縮。 歯車、ファン、モータ、ポンプなどの回転測定に。 Max.Min及び最終値表示(回転のみ)、FPR/RPM表示。
仕様 (ストロボ機能)高効率オレンジLED光線、(照明時間)時間間隔の約16%(60~1000μsec)、粗微動照度調整ノブ 付属品 単3電池×4、反射テープ(600mm)、ハードケース、取扱説明書、保証書 測定範囲 (回転数)5~99999RPM、(ストロボ)100~99999FPM、3レンジ 質量(g) 約290(電池含む) 電源 単3電池×4 測定精度 ±(0.1%F.S.+2dgt) 表示分解能 0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上) ディスプレイ 5桁液晶ディスプレイ 使用環境 0~50℃、80%RH以下 表示単位 (FPM)フラッシュ数/分、(RPM)回転数/分 サンプリング周期 1回/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 210×71×48
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

2つ以上を連結させるとフラッシュを同調させることが可能なストロボライト!
用途電装パーツ 点灯回数 パターンによる 材質 レンズ/PC、ベース/アルミ、シート/EVA 使用温度範囲(℃) -40~+50 消費電力(mA) DC12V時/最大約490mA(6.3W)、DC24V時/最大約270mA(6.9W) 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 135×15×24 LED使用数(個) 9 防水性 IP67 取扱説明書 (0.6MB) 動作電圧(V) DC10~30
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光源に高輝度LEDを採用したことで、視認性に優れているだけでなく振動や衝撃に対しても堅牢になっています。キセノン管方式などに比べ長寿命で、より長期間に渡り安心してお使いいただけます。 付属のネジで壁面への取付けは簡単です。また、埋込スイッチボックス(1個用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付けることができるコンパクトでスマートなデザインです。 本体の点滅モードスイッチを切り替えることで、2種類の点滅モードからの選択が可能です。 点滅モード(1):一定の間隔で点滅を繰り返します。 点滅モード(2):連続点滅と休止を繰り返します。 電源と起動入力が別になっていますので、リレーなどの無電圧接点で点滅させることができます。また、起動入力を短絡しておくことで電源供給と同時に点滅させることも可能です。 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も拡がります。
材質 樹脂 配線接続 端子台式 使用周囲温度(℃) -15~+55 点滅 点滅モードスイッチによる2種類の選択式:(パターン1)400msの間50ms点灯、50ms消灯を4回繰り返し、その後400ms休止する周期、(パターン2)50ms点灯、150ms消灯を繰り返す周期 設置場所 屋内・屋外の壁面/埋め込み施工時は1個用スイッチボックスに適合
1台
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

testo(テストー)LEDストロボスコープ
高輝度白色LED採用により20cm離れた場所でも約1500lxの明るさを確保します。 発光時間調整機能付です。 発光周波数を保ちながら発光するタイミングのみをずらす位相調整機能を搭載しています。 小さな物体や近づきにくい場所での計測に便利です。
用途エンジン、ファン、印刷機械などの回転速度や反復運動の計測 測定範囲 30~300000(FPM=発光数/分)(0.5~5000Hz) 電源 単3乾電池×3本(付属) 測定方式 非接触 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82×60×191 分解能 0.1(30~999FPM時)1(1、000~300、000FPM時) 測定精度(%) 表示値の0.02(±1digit) 発光回数(fpm) 30~300000
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

1個
179,900 税込197,890
翌日出荷


マリンテックLEDストロボライト
本格的LEDストロボライト。本体は黒色アルマイト処理アルミ製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子3W×6個(18W)。完全防水仕様。防水等級IP67。エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可。発光色:青色。外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能。※常時点灯パターン付き。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
付属品 ステンレス製取付ネジセット 寸法(mm) 130×28 青色 質量(g) 79 切替方式 緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触 規格 ECE R10(EMC)、SAE Class1、ECE R65 Class2、SAE J595 Class1 電圧(V) DC10-30 光源 3W×6 保証期間 1年 ケーブル 赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替) 指向角(°) 180 ケーブル長(cm) 30 防水性 IP67 発光パターン 12種類 発光方式 青色LED+透明カバー
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷