- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- ストロボのおすすめ人気ランキング
ストロボのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新434件の「ストロボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストロボスコープ」、「ストロボライト」、「ストロボ 12v」などの商品も取り扱っております。
モータ、ギア、ファンの回転及びキズチェック、印刷色ずれチェックなどに。
手持ち式のストロボスコープのスタンダード版。
回転数や振動数のチェックに。
ワイドなダイナミックレンジ。
自動レンジ切替。
タイムベースはクリスタルで高精度。
仕様
(ストロボランプ)キセノンランプ、4W、6500K
付属品
電源コード(1.8m)、取扱説明書、保証書
質量(g)
約895(電池含む)
消費電力(W)
30以下
電源
AC100V±10%(50/60Hz)
精度
±(0.05%rdg+1dgt)
表示分解能
100~999FPM/RPM以下:0.1FPM、1000~9999FPM/RPM:1FM、10000FPM/RPM以上:10FPM
ディスプレイ
4桁液晶ディスプレイ、1秒/回
使用環境
0~50℃、80%RH以下
フラッシュ
L・H手動レンジ切替、(Lo)100~1000FPM、(Hi)1000~10000RPM
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
180×120×120
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
超ハイパワーSMD搭載で驚異の明るさ!アルミボディ採用で堅牢!
配線方法により点滅と常時点灯が選択できます。取付ステー付。
適合
12V専用
材質
(本体)アルミニウム、(ステー)スチール
寸法(mm)
Φ40×30
消費電流(mA)
約240
高輝度のキセノンフラッシュランプを搭載したストロボ装置です。 14mmの大きな赤色LED表示のディスプレイです。 微調整が簡単に行える調整つまみを搭載しています。
寸法(mm)
110×230×150
質量(kg)
1.1
測定範囲
50~35000rpm
精度
±(0.05%rdg+2digit)
測定方式
ストロボ方式
分解能
0.1rpm(50~1000rpm) 1rpm(1000~9999rpm) 10rpm(10000~35000rpm)
ランプ
キセノンフラッシュランプ
電源(AC V)
100 50/60Hz
使用環境温度(℃)
0~50
使用環境湿度(%)
80以下
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
小型なのにハイパワーなLEDマーカー。ストロボ点灯パターンは17種類に及び、複数個接続した際に同期させることができます。DIY的な取り付けに最適で、関節照明やダウンライト、アンドンやマーカー内に使用できます。12V/24V車共用。
用途電装パーツ
色
クリア
消費電力(W)
(3W相当×LED6PCS=)約18相当
配線方式
赤:プラス、黒:アース、白:点滅パターン切り替え/同期
取扱説明書
(0.17MB)
連結
最大10個まで接続可能
動作電圧(V)
10~30(瞬間最大35)
被測定物に何ら負担をかけることなく回転数の測定ができ、またこれを静止の状態で観察でき、回転体の形状を問わず、また回転体に限ることなく振動体の振動数、運動体の運動状況観察など広範囲の利用ができます。
種別
HD-100
寸法(mm)
100×100×170(突起物除く)
質量(kg)
約1.2
測定範囲
約100~10000rpm
電源
AC100V、最大30VA
精度
±0.01%+(0~1)rpm、100~10000rpmにおいて
表示
5桁、デジタルLED、最小表示1rpm
放電管
閃光放電管:キセノン管
1個
¥198,800
税込¥218,680
5日以内出荷
付属品
ACアダプター、ハンドストラップ、取扱説明書
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
182×122×294
機能
(遅延機能(外部同期モード選択時))角度遅延機能:0-359°、分解能:1°、時間遅延機能:0-2000ms、分解能:1ms
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(内蔵)
AC電源アダプタ(V)
AC100-240(50/60Hz)
動作モード
内部発振モード/外部同期モード/タコメーターモード
7通りの点滅(点灯)パターンが選べる光のバリエーション豊かなワークランプ!!また、本製品は複数個(最大6台まで)の点滅パターンを同調することができます。
材質
本体/アルミダイキャスト、ステー等/ステンレス、レンズ/PC
電流(A)
DC12V時約0.8、DC24V時約0.4
電圧(V)
DC9~32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
61.5×40×33
電球の種類
LED
30~360,000FPMの超ワイドな発光周波数範囲
片手操作、ポケットに入る200gの超軽量ボディ
超高輝度白色LED採用
発光時間は、明るさ(%)と時間(μsec)の二通りで設定可能
ランプ交換不要
明るい場所でも見やすい有機ELディスプレイ
用途各種モーターの回転速度計測
生産現場などの各種回転機器の回転速度計測と動作チェック
高速回転・高速運動の状態目視観察
印刷物の色や色ズレ・汚れのチェック、タイミングマークやトンボの位置ズレなどの検査
紡績機械のスピンドル回転数測定や糸のバルーンの観察、織機のタイミング調整など
教育用途など
質量(g)
約200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
135×76×27
バッテリー
単3形電池2本(別売)
周波数範囲
(発光周波数範囲)30-360000FPM、設定分解能::0.1FPM
使用時間(時間)
約4(参考値、6000FPM、1.0%、充電式ニッケル水素電池)、約2(参考値、6000FPM、1.0%、アルカリ乾電池)
時間設定
時間設定
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
非接触でエンジン、ファン、印刷機などの回転速度や反復運動を計測
運動体のストップモーション・スローモーション分析に!
小さな物体や近づきにくい場所での計測に便利!
仕様
【発光周波数】30~300000FPM (0.5~5000Hz)
セット内容
本体(単3電池×3)、外部トリガ信号コネクタ付きケーブル、収納ケース
寸法(mm)
191(L)×82(W)×60(H)
質量(g)
400
電源
単3アルカリ乾電池2本
精度
設定値(表示値)の0.02% (±1digit)
分解能
0.1 (30~999 FPM時)、1 (1000~300000 FPM時)
使用時間
5時間 (6000FPM 発光時)
照度(Lx)
1500 (6000FPM/20cmにおいて)
ディスプレイ
LCD、6桁数値表示
発光時間(時間)
任意に設定可能 (1μs~発光周期の5%)、デフォルト:発光周期の1/180 (約0.56%)
LEDツインストロボマーカー登場!。左右同時フラッシュと左右交互フラッシュが選べます!
寸法(mm)
87×26×高さ17
ねじピッチ(mm)
80
ねじ寸法(mm)
Φ4
定格電流(mA)
約120
電球の種類
LED
放電管にキセノンバルブを採用。夜間なら1km先からも確認できる閃光です。
従来の電球式に比べ約1/5の節電設計。モーターなどを使用していませんので小型・軽量です。
オプションの取付金具を用いれば簡単に取り付け可能です。
屋外設置に備え、万全な防滴対策をとっています。
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
計測範囲
(回転速度)100~29999rpm
仕様
LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付
付属品
出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
質量(g)
43(電池除く)
外形寸法(mm)
119×46×25(保護キャップ装置除く)
精度
(回転速度)測定値の±0.02%
分解能
(回転速度)0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm)
バッテリー
単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命(時間)
20(バックライトオフの場合)
動作温度(℃)
0~50
非接触タコメータ(回転計)とストロボスコープの機能が1台に凝縮。
歯車、ファン、モータ、ポンプなどの回転測定に。
Max.Min及び最終値表示(回転のみ)、FPR/RPM表示。
仕様
(ストロボ機能)高効率オレンジLED光線、(照明時間)時間間隔の約16%(60~1000μsec)、粗微動照度調整ノブ
付属品
単3電池×4、反射テープ(600mm)、ハードケース、取扱説明書、保証書
測定範囲
(回転数)5~99999RPM、(ストロボ)100~99999FPM、3レンジ
質量(g)
約290(電池含む)
電源
単3電池×4
測定精度
±(0.1%F.S.+2dgt)
表示分解能
0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)
ディスプレイ
5桁液晶ディスプレイ
使用環境
0~50℃、80%RH以下
表示単位
(FPM)フラッシュ数/分、(RPM)回転数/分
サンプリング周期
1回/秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
210×71×48
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
高輝度キセノンランプを搭載したストロボ装置。35,000rpmまでのワイドレンジ。調整つまみで微調整がスムーズにできます。
寸法(mm)
110×150×250
電源(V)
AC100
精度
±(0.05%+2d)
表示
5桁、デジタルLED
ランプ
ストロボランプ:キセノンランプ
測定範囲(min-1[r.p.m])
50~35000
1個
¥74,000
税込¥81,400
8日以内出荷
高輝度白色LED採用により20cm離れた場所でも約1500lxの明るさを確保します。
発光時間調整機能付です。
発光周波数を保ちながら発光するタイミングのみをずらす位相調整機能を搭載しています。
小さな物体や近づきにくい場所での計測に便利です。
用途エンジン、ファン、印刷機械などの回転速度や反復運動の計測
測定範囲
30~300000(FPM=発光数/分)(0.5~5000Hz)
電源
単3乾電池×3本(付属)
測定方式
非接触
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×60×191
分解能
0.1(30~999FPM時)1(1、000~300、000FPM時)
測定精度(%)
表示値の0.02(±1digit)
発光回数(fpm)
30~300000
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
消費電力が少なく、バッテリーへの負担が少ないLEDフォグランプ。LEDフォグランプによる鋭い光で夜間走行の安全性が向上し、横方向に伸びる光がヘッドライトの照射範囲外を照らします。
付属品
取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)
消費電力(W)
8×2
対応
12V/24Vバッテリー対応
キット内容
フォグランプ本体 2個/スイッチキット 1個/取付けクランプ 2種類×2
サイズ(Φmm)
70
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
非接触で安全・簡単に計測出来ます
計測用反射テープ付属
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。
測定範囲
100~99999rpm
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入)
質量(g)
約115(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度
±(0.02%rdg+1dgt)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
分解能
0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
2回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約30(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷