- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バイス
- ストロングバイスのおすすめ人気ランキング
ストロングバイスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新99件の「ストロングバイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧バイス」、「バイス」、「油圧ジャッキ」などの商品も取り扱っております。
密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様
パイプ能力径:6.4~89mm
質量(kg)
32
最大開口(mm)
152
口幅(mm)
165
口深(mm)
102
アズワン品番
64-2218-58
1個
¥215,600
税込¥237,160
翌日出荷
金型プレートの加工に最適です。
口開きが大きく、早送り機構となっております。
従来の油圧バイスに比べ、口開きが30%大きく、全長が30%コンパクトです(メーカー比)。
本体・可動体は、破損しないダクタイル鋳鉄製です。
摺動面は火災焼入れにより耐磨耗性が抜群です。
同サイズのバイスに比べ、圧倒的なコストパフォーマンスを実現。
口深(mm)
67
ブロック寸法(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
20
経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあり高精度。カムロック構造でワークのクランプ時間が短縮できます。
黒レバーのスライドさせることで口開き調整が簡単に出来ます。また赤レバーを下げるとロックし加工物が固定できます。
材質/仕上
本体:FC25
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。
回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質
ダクタイル鋳鉄
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
電動油圧ポンプが使ってあります。
消音カバーの取付けで静かに作動します。
70MPaのポンプによって最大5tの締付力が得られます。
ポンプの圧力スイッチで、締付力の調整が可能です。
1台のポンプで複数のバイスを操作できます。
量産品の加工に威力を発揮します。
ハンドル操作によって定寸が出来ます。
浮き上がり防止機構により、可動体・ワークの浮き上がりを抑えます。
バイスはLT150Mを使用しています。
口幅(mm)
151
口開き(mm)
143
付属品
標準ガイドブロック (2個1 組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本、油圧ポンプ(AC100V用)×1台、フットスイッチ×1個、高圧ホース×1本
ストローク(mm)
油圧13
質量(kg)
38
口深(mm)
44
ブロック寸法(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
40
同等品のLTH3P-150に比べ、全長が125mm短く7kg軽量です。また、油圧と手動切換えが噛合せ式の誤作動防止機構となってます。
ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損が極少です。
摺動部は火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。
PAT.Pの油圧ボンプは、300000回以上の作動テストにより故障の少ない、強力締付が可能なポンプとして完成しています。
開閉が開始する位置の調整によって3ポションの最適な口開きが得られます。
旧JIS0級を凌ぐ高精度品です。
口幅(mm)
156
口開き(mm)
300
付属品
専用取付ボルトセット適合T溝巾18mm×2組、標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本
質量(kg)
41
口深(mm)
57
ブロック寸法(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
40
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類
リードバイス
材質(本体)
炭素鋼
付属品
回転台
材質
(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。
回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質
ねずみ鋳鉄
全長(mm)
155
口開き(mm)
50
口深(mm)
30
全高(mm)
185
アンビル(mm)
41×28
最大締圧力(kN)
4
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質
ダクタイル鋳鉄
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
360°回転ベース
密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様
●口幅(mm):114●最大開口(mm):88●重量(kg):19●パイプ能力径:Φ6.4~63.5mm●材質:鋳鉄製
アズワン品番
65-2137-36
1台
¥158,400
税込¥174,240
翌日出荷
密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様
パイプ能力径:6.4~76.2mm
質量(kg)
23
最大開口(mm)
128
口幅(mm)
140
口深(mm)
95.3
アズワン品番
64-2218-57
1個
¥193,400
税込¥212,740
翌日出荷
プロ用バイスとして最強の締め付け力を誇る鍛造バイス。パイプ用口金、回転台、鍛造鋼、同寸法バイス2倍の締め付け力、アンビル付です。
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
230
口幅(mm)
178
口深(mm)
98
材質(本体)
炭素鋼
付属品
回転台
質量(kg)
25
材質
本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材
トラスコ品番
445-6432
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。
テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。
アルミ製の為軽量です。
用途木工作業などの軽作業用として
材質(本体)
アルミニウム合金
口幅(mm)
70
主な用途
木工作業
口深(mm)
35
質量(g)
1.28
最大口開き(mm)
70
全長(mm)
155
仕様
360度回転
固定方法
バキュームタイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様)
巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。
浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。
旧JISO級を上回る高精度です。
摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。
本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。
本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。
同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。
口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。
圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。
切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。
メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。
SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
付属品
標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式)
RoHS指令(10物質対応)
対応
メカ増力と手締めのワンタッチ切り替えを可能にしたソリッド感あふれる新型バイス 工具なしでワンタッチ・締付力4段階調整可能 ユーザーフレンドリーな工夫と配慮
ワンタッチで取り外せるフロントカバー/口金ボルト用キャップで切粉をガード/切粉対策のテレスコカバー/口金上面のタップ穴で治具取付が簡単/マシンとの干渉が少ないガイドブロック位置 津田駒ならではの圧倒的な高剛性・高精度
ワークの浮き上がりを防止するウェッジナット機構/強固なスチール製フレーム マシニングセンターにフィットする多彩なラインナップ
寸法C(mm)
ガイドブロック幅:18h7
最大締付力(kN)
45(4.5t)
標準装備品
ハンドル(1本/増力タイプ)、クランピングユニット(4セット)、ガイドブロック(2個/本体に取付け)、吊りボルト
浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。
ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。
摺動部は、火炎焼入が施してあり、3倍以上の耐摩耗性があります。
旧JIS0級を凌ぐ高精度です。
万一使い減りしても分解が容易で精度修復が出来ます。
並列仕様品の並列精度は0.01以内です。
仕様
標準ガイドブロック幅18mm
RoHS指令(10物質対応)
対応