ストロングラッチ 65のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
106件の「ストロングラッチ 65」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェンス 鍵」、「かんぬき 鍵」、「施錠金具」などの商品も取り扱っております。
南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など 仕様 袋入ねじ付、ヘッダー付 材質 ステンレス(SUS304)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストロング金属ストロング ラッチ
南京錠で施錠もでき、軸芯のストロークの長い丈夫で便利なラッチです。
用途出入口、窓などの開きドアの戸じまりに最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質/仕上 鉄製/カラー塗装
1個(1セット)
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途重要機器、設備管理等 仕様 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上 ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 72個入
。TE Connectivity AMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式2.54 mm x 2.54 mm基板ヘッダ。2.54 x 2.54 mm間隔のAMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式基板ヘッダコネクタです。これらのAMP-LATCHイジェクトヘッダは、軍用のセンター / デュアル極性化を備え、正確にかん合できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルヘッダの一部のバージョンは、イジェクタラッチを備え、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタと簡単にしっかりと脱着できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルリボンケーブルヘッダコネクタには、ラッチなしタイプ、ロングラッチタイプ、ショートラッチタイプがあります。 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。特長と利点。軍用、センター / デュアル極性化 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング / ショートイジェクタラッチオプション。用途。このAMP-LATCH基板コネクタは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
仕様 ●入数:1トレイ(72個入り)●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.0A●コード番号:189-5789 アズワン品番 65-7778-85
1セット(72個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

一本の棒材成形。 12Φの強度な軸心。 ネジ穴が2本しか見えない防犯性。 軸心の長いストローク。
用途出入口、門戸の戸締りに南京錠と共にお使いいただけます。 呼称 120 寸法A(mm) 120 寸法B(mm) 46 寸法C(mm) 78 寸法D(mm) 26 寸法E(mm) 41 寸法F(mm) Φ12 寸法P1(mm) 6 トラスコ品番 432-4293 ストローク(mm) 5~37 寸法t(mm) 3 寸法G(mm) Φ10
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質 SUS304
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉 材質 掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC) 付属品 木ねじ 表面仕上げ 掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード 20970
1個
649 税込714
当日出荷

用途外部出入り口等 材質(本体) SUS304 仕上 電解研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品 十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質 ステンレス鋼(SUS304) 仕上 バレル研磨
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等 材質 ステンレス(SUS304) 仕上 電解研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など 材質 SPCC 仕様 袋ねじ付 グリーン 仕上 塗装
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等 材質 ステンレス(SUS304) 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
用途開きドアの戸締り補強に。 扉やふた部分の止め金具に。 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 袋入ねじ付、ヘッダー付
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など シルバー 寸法L1(mm) 80 寸法B(mm) 37 質量(g) 103 内径(mm) (丸かん)11.5 仕様 袋入ねじ付 トラスコ品番 380-1748 材質 ステンレス(SUS304)
1個
949 税込1,044
当日出荷

仕様 材質 = ステンレス鋼。。304ステンレススチール製ゲートラッチ. キャッチ 高さ48 mm、幅37 mm、奥行き56 mm クランクストライカーバー 長さ117 mm ステンレススチール製固定ねじが付属
1個
2,550 税込2,805
当日出荷

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質 本体/亜鉛ダイカスト。掛け金/ステンレス シルバー シリンダー 4枚ディスクシリンダー キー 3本
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)