- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- ストロンチウムのおすすめ人気ランキング
ストロンチウムのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新61件の「ストロンチウム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バリウム」、「炎色反応」、「リチウム」などの商品も取り扱っております。
炎色反応を長く観察できる
各種炎色反応用の塩化物水溶液を金網につけてガスバーナーの炎の中に入れると、元素特有の色を示します。
白金線で行うよりも反応時間が長く、炎色反応をじっくり観察することができます。
材質
ステンレス
寸法(mm)
10×80
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
名称
ストロンチウム標準液 1,000ppm 原子吸光分析用
規格
原子吸光分析用 AR
等級
原子吸光分析用 AR
化学式
Sr(NO3)2 in 0.1mol/L-HNO3
濃度(%)
(塩化ストロンチウム)0.18、(塩化水素)3.6
化学組成
Sr(NO3)2 in 0.1mol/L-HNO3
アズワン品番
89-0067-81
危険物の類別
非危険物
特性
金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1本(100mL)
¥9,998
税込¥10,998
22日以内出荷
高橋美由紀先生・三次福太郎先生ご考案
薬品を使わなくても、生活の中のものや食べているものにも、必ずアトム(原子)はかくれています。このキットを使えば、そんなアトムに気づくはず!手間いらず、そしてちょっと違う視点で、炎色反応を観察してみましょう。
実験の流れ
1.薬品を使って炎色反応実験
2.身のまわりの物を材料に炎色反応実験
仕様
【標準時間】3時間~
セット内容
5グループ
1個
¥5,500
税込¥6,050
4日以内出荷
アズワン品番
61-0303-56
危険物の類別
非危険物
1個
¥38,980
税込¥42,878
33日以内出荷
化学発光における各試薬の働きを学習するのに適した2種類のキットが含まれたセットです。
ベーシックキットは、効率のよい化学発光を観察できるように、薬液を予め調整したキットです。酸化液と蛍光液を混ぜるだけで化学発光を観察できます。
エレメンタリーキットは、シュウ酸エステルを使用した化学発光の主な成分を機能ごとに要素分解し、反応をより理解しやすくするキットです。
セット内容
【ベーシックキット】蛍光液(オレンジ)50mL、酸化液50mL、【エレメンタリーキット】色素溶液(ブルー)50mL、過酸化水素溶液50mL、シュウ酸エステル溶液50mL、サリチル酸ナトリウム溶液50mL
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
シュウ酸エステルを使用した化学発光を手軽に観察・学習できるキットです。化学反応の基本である酸化還元反応を利用した、発熱の少ない効率の良い発光を実験確認できます。
セット内容
ベーシックキット(蛍光液高輝度オレンジ、酸化液)、エレメンタリーキット(色素溶液ブルー、シュウ酸エステル溶液、3%過酸化水素溶液、サリチル酸ナトリウム溶液)
1個
¥3,600
税込¥3,960
4日以内出荷
赤・青・緑の3色の光る液体を作り、光の三原色を学習できます。液体を調合して、自分だけの色を作ることも可能です。
セット内容
蛍光液3袋(赤・青・緑) 酸化液3袋 スポイト3本 プラカップ4個
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
化学発光を用いて光の三原色を学習できるセットです。
三色の蛍光液を混合したり三色のビーカーを一列に並べたりすることで簡単に実験できます。
蛍光液と酸化液を混ぜるだけで簡単に発光します。
セット内容
蛍光液(赤・緑・青)各50mL、酸化液50mL×3
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
中学2年生 化学変化
銅の酸化還元実験に最適な銅線です。
バイルシュタイン反応実験(銅の炎色反応実験によりダイオキシン発生の原因とされる塩素系物質の有無を調べる)にも利用できます。
材質
銅
全長(mm)
230
径(Φmm)
巻径:8
線径(Φmm)
1
1セット(10本)
¥2,300
税込¥2,530
4日以内出荷
輪ゴムもホッチキスも不要!
チャックで安定密封。
輸入品と比べて透明度があり、見栄えも良く高品質です。
用途部品・小物の整理整頓に
2つの液体を混ぜると化学反応によって発光する液体です。
お湯につけると発光強度が増すことから、温度による反応速度の変化の実験に活用できます。
この発光は熱くなることはなく安全です。
発光時間(時間)
約2(発光強度は温度により変化します)
水に希釈して使用する漏洩検査剤です。
水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。
1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト
タンク類の水漏れテスト
復水器細管の漏れテスト
色
淡黄色/青白蛍光色
仕様
漏洩検査液
外観
淡黄色液体/青白蛍光色
アズワン品番
64-6809-21
危険物の類別
非危険物
1缶(1L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷