- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- ストロークヘッドのおすすめ人気ランキング
ストロークヘッドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新397件の「ストロークヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「頭につける懐中電灯」、「ライト付きヘルメット」、「カービングプロ」などの商品も取り扱っております。
1台
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
ロングストローク(56.5mm)。中速のトルクをアップ。ショートストロークエンジンに比べ、高回転でのパワーはやや落ちますが、カートコース等のヘアピンコーナーの多いサーキットで有効なエンジン特性。
主な適合車種
APE/XR50
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ジョイロボ、ストロークヘッド専用の木彫刃物です。
幅(mm)
4.5
材質
鋼材
W-400フレキシブルシャフト、H-033に取り付け可能の木彫刃物です。振動による抜群の切れ味を発揮します。
用途木工加工、彫刻に使用します。
材質
鋼
仕様
平軸
適合機種
No.W-400型、No.H-033型
フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。低回転でもトルク低下しない電子回路を採用。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。
用途工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。
付属品
固定用ホルダー。【先端工具】H-033、H-143、H-111、H-261、H-282、H-322、No.7833。【ロータリーヘッド】No.H-035
出力(W)
90
本体寸法(mm)
145×105×98
チャック能力(mm)
0.5~3.2
フレキ長(mm)
1000
1枚
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
長さ(m)
1.3
許容回転数(min-1[r.p.m])
1200~3600
質量(g)
900
仕様
取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、ペーパー(80×25)
伝達工具です。電気ドリルやモーターの回転を振動に変えて木材を彫ります。
セット内容
1、1.6、2.2、3mm用コレット。刃物5枚
軸径(Φmm)
6
全長(m)
1
許容回転数(min-1[r.p.m])
1800~3600
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
切れ味あざやか、力のいらない木彫フレキシブルシャフト
用途木彫専用
回転数(min-1[r.p.m])
1800~3600
フレキ長(mm)
1500
用途細径(14~20mm)の振動式ハンドピースによる、複雑形状の精密彫刻等。
回転用ハンドピースで、各種精密加工。
仕様
無段変速制御付
回転数(min-1[r.p.m])
0~14000
振動数(min-1)
0~28000
振幅(mm)
1
使用時間
連続運転可能
スイッチONで手軽に彫刻
用途木材の彫刻
付属品
平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ
消費電力(W)
45
機能
二重絶縁構造
定格使用時間(分)
連続
ストローク数(min-1)
10000
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。
HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。
彫刻方式
振動・回転両用
振動数(min-1)
12000
回転数(min-1[r.p.m])
12000
電源(V)
AC100 50/60Hz
定格電流(A)
0.8
消費電力(W)
80
コード長さ(m)
2
適合
No.H-027専用
低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付
ボリュームスイッチで細かく無段変速
手持ち部が細く(22mm径)、フレキシブルシャフトで柔軟な加工が出来ます
定格消費電力(W)
90
チャック能力(mm)
0.5~3.2
連続使用時間(分)
30
フレキ長(mm)
1000
1台
¥25,980
税込¥28,578
16日以内出荷
非常に彫刻しやすく、細かい彫りができます。版画板・彫刻刀・小刀の柄などにも使用されています。
色調:芯材/灰緑色、辺材/灰白色、肌目:非常に密、光沢無、軟、軽量
版画板、彫刻刀、小刀の柄などにも使用されています。
材質
朴
色
芯材/灰緑色、辺材/灰白色
内容
素材
科目
図工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
彫刻方式
振動のみ
振動数(min-1)
10000
電源(V)
AC100~120、50/60Hz
消費電力(W)
55
質量(g)
415(コード除く)
外径×全長(mm)
42×218
トラスコ品番
799-9143
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に
種類
フレキシブルドライバー
差込角(mm)
6.35
最大トルク(N・m)
締める場合:20/ゆるめる場合:16
商品構成
単品
明るさが500LmのLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
電球の種類
LED
材質
ABS
寸法(mm)
230×75×50
質量(g)
125(電池含まず)
全光束(Lm)
強:500/弱:150
保護等級
IP44
使用電池
単3形乾電池×3(電池別売)
点灯方式
強/弱/点滅/OFF
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
強:500/弱:150
照射距離(m)
約128
取扱説明書
連続点灯時間(時間)
強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間
最大点灯時間
強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ライト先端のレンズをひねると光がワイドからスポットに調整できます。
明るさ350Lmスポットタイプのヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
電球の種類
CREE XP-G3
材質
アルミニウム+ABS
寸法(mm)
45×40×50
質量(g)
60(電池含まず)
全光束(Lm)
強:350/弱:90
保護等級
IPX4
使用電池
単3形乾電池×3(電池別売)
点灯方式
強/弱/点滅/OFF
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
強:350/弱:90
照射距離(m)
約180
取扱説明書
(3.6MB)
連続点灯時間(時間)
強:7/弱:28
最大点灯時間
強:7時間/弱:28時間
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル 消耗品として予備バンド付き。大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2304 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品
すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、充電池(HW-64SBC)
適合
スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF
質量(g)
353
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×57.2×44
使用電池
リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)、単3アルカリ電池×4本(別売)
防塵防水性能
IP64
電源タイプ
充電式/電池式
光束(Lm)
最大:800
明るさ(Lm)
光源(約)800~40
照射距離(m)
最大:(約)180
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
11~96
落下耐久(m)
テスト:1
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷