- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- スナッチロック大型のおすすめ人気ランキング
スナッチロック大型のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新105件の「スナッチロック大型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スナッチロック」、「ロック 機構」、「自動ロック」などの商品も取り扱っております。
頑丈な耐振構造です。
振動・衝撃の激しい大型扉に最適です。
ハーフロック機構付きです。
用途特装車・建設機械・重機
付属品
ストライカー(C-873-1、2共通)
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等
材質
(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C
質量(g)
120
保持力N(kgf)
150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。
内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器
付属品
受金具
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
120
表面仕上げ
バレル研磨
リッドや小扉のワンタッチロックに最適
スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
用途バス・トラックのリッド・点検口
材質
ステンレス鋼板
タキゲンコード
23003
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。
内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器
付属品
受金具
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
120
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス製で耐食性に優れています。
振動、衝撃等に強い設計です。
小型扉・シャッター等に最適です。
用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器
付属品
受金具
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
小型ながら強力に扉をホールドします。
各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。
取付けが簡単です。
左右兼用型
用途車両用小扉・小型バスリッド
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
75
表面仕上げ
バレル研磨
使用荷重(N)
980
タキゲンコード
22808
1個
¥1,474
税込¥1,621
当日出荷
Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能です。
パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様)
解除レバーを押すとロックを解除することができます。
Φ6.5穴にロックピンを差込み誤解錠を防止します。
盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事が可能です。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等
付属品
ロックピン
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
耐久回数
脱着:10000回
タキゲンコード
24272
1個
¥2,947
税込¥3,242
当日出荷
開扉を保持する引戸用のロックです。振動や衝撃に強く、ロック状態を確実に保持します。レバーを引くとロックが解除し、ワンタッチで操作できます。電車など、振動が多い点検口扉に最適です。
用途車両など
寸法(mm)
図面通り
材質/仕上
材質:スチール(SPCC),仕上:有色クロメート
製品質量(g)
185
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ガーデニング金具
材質
本体/スチール 黒塗装
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等
質量(g)
88
許容荷重(N[kgf])
687(70)
材質/処理
(キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
扉を閉めるだけで、簡易ロックされます。
マイナスドライバーでボタンを回転させロックを解除します。
受金具にはスリップ止のヘアーライン加工を施しています。
用途工作機械、制御盤扉
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)
182
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
取付板厚(mm)
1.6~2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
仕様
ゲートラッチタイプ = 自動ゲートラッチ。材質 = スチール。。自動ゲートラッチ. 自動ゲートラッチ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
両開き扉用のラッチです。片側の扉を開けた時、もう一方の扉も開いてしまうのを防ぎます。天板、底板のどちらにも少ないスペースで取り付けできます。扉を開ける時は、レバーを指で倒します。ロックするときは、扉を閉めるだけでレバー操作は不要です。インセット、アウトセットどちらのキャビネットにも使用できます。
材質
亜鉛合金
質量(g)
28.5
仕上
ニッケルめっき
推奨ねじ
十字穴付皿タッピンねじ3×16
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
リッドや小扉のワンタッチロックに最適
スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
用途バス・トラックのリッド・点検口
材質
ステンレス鋼板
タキゲンコード
23004
1個
¥2,267
税込¥2,494
当日出荷
Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能で、パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様、C-486-D)
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等
材質
高耐食溶融めっき鋼板(ZAM(R))
耐久回数
脱着:3000回
タキゲンコード
24495
1個
¥1,587
税込¥1,746
当日出荷